曜日別特売

スポンジ大長9型

スポンジ大長9型 - シバタ工業スポンジ大長9型 - シバタ工業

裏材に5mmネオプレンスポンジ+ジャージ付を採用しています。
靴底は耐油で厚底です。防寒-30℃仕様です。

用途水産等の作業従事者ブラック足幅EEEE材質胴部:天然ゴム形状ハイカット質量(kg)2種類作業靴材質(アッパー)天然ゴム機能防寒-30℃仕様、裏材5mmネオプレンスポンジ+ジャージ付採用、耐油底靴底耐油性、厚底材質(底部)ニトリルゴム靴タイプ長靴内容量1足
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
69861758NC02025.025
オープン
21,980
24,178(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
69861767NC02025.525.5
オープン
取扱い終了
返品不可
69861776NC02026.026
オープン
取扱い終了
返品不可
69861785NC02027.027
オープン
取扱い終了
返品不可
69861794NC02028.028
オープン
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

安全長靴・長靴」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする