曜日別特売

屋内用 入出力ケーブル付分波器 【2K/4K/8K対応】

屋内用 入出力ケーブル付分波器 【2K/4K/8K対応】 - DXアンテナ屋内用 入出力ケーブル付分波器 【2K/4K/8K対応】 - DXアンテナ屋内用 入出力ケーブル付分波器 【2K/4K/8K対応】 - DXアンテナ屋内用 入出力ケーブル付分波器 【2K/4K/8K対応】 - DXアンテナ屋内用 入出力ケーブル付分波器 【2K/4K/8K対応】 - DXアンテナ屋内用 入出力ケーブル付分波器 【2K/4K/8K対応】 - DXアンテナ屋内用 入出力ケーブル付分波器 【2K/4K/8K対応】 - DXアンテナ
(4件のレビュー)

既存の2K放送から4K・8K(3224MHz)放送まで対応した製品です。テレビに、地デジとCS・BS電波を接続する時に使う分波器です。ノイズに強い入力・出力ケーブル付。入力はワンタッチ式のL型プラグを採用、出力はネジ式のF型プラグを採用。プラグ部分は金メッキで接触不良を防ぎます。
入出力側ケーブル付分波器。テレビの電波をUHFと衛星放送に分けます。4K8K(~3224MHz)に対応。従来の2K放送のテレビでも使用できます。入力側L型プラグ付2Cケーブル 2m付。出力側 F形プラグ付2Cケーブル 0.5m付。3重シールド低損失極細ケーブルを使用、外部からの雑音を排除します。プラグ部分は金メッキ採用・シールド構造。接触不良を防ぎ外部雑音を排除します 。ケーブルテレビでも使用できます。

仕様屋内用 入出力ケーブル付分波器質量(kg)0.11外形寸法(mm)32×44×19(本体部)出力F形接栓付 3重シールド 2C同軸ケーブル 0.5m構造合成樹脂ケース、内部ダイカストケース入力L形プラグ付3重シールド 2C同軸ケーブル 2m機能【通電機能】BS/CS-IF出力 入力端子間通電使用帯域10~3224MHz 2K4K8K放送対応内容量1個
注意
※マニュアルについては、メーカーHPをご確認ください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
69855293MBUM2WS(B)
オープン
9,198
10,118(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 69855293
2020-10-09
用途: TV配線
製造業

これ一個でスッキリとした配線を行う事が出来ました。

対象商品 : 69855293
2019-11-17
用途: BS放送受信
電気・ガス・熱供給・水道業

壁のTV端子からTVの端子に接続がスッキリできコード全長も適度です。

対象商品 : 69855293
2018-10-17
用途: TV

値段が様々で、どれを選んだらよいか迷いましたが、コード付きということでこれを選びました。全く問題なく使用できています。

対象商品 : 69855293
2018-11-23
用途: テレビ視聴
和歌山市役所 農林水産課内その他業種

デザインもシンプルで気に入ってます。
手ごろな価格です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

混合器・分波器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする