曜日別特売

BS・CSアンテナベランダ取付金具 小型軽量設計

BS・CSアンテナベランダ取付金具 小型軽量設計 - DXアンテナ
(1件のレビュー)

取付場所に合わせて選べ、格子にも壁面にも取付可能。コンクリート手すりに取り付けるためのCS/BS用アンテナ取付金具。
BS・CSアンテナ用コンクリートベランダ取付金具 。厚さ100~200mmのコンクリート手すりにBS・CSアンテナを手軽に取り付けられます 。45形、50形パラボラアンテナに対応 。マストはステンレス、本体は強固な鋼材に塗装を施し、耐久性に優れています。取り付けが簡単な小型軽量設計

適合【アンテナ径】45形/50形材質マスト:ステンレス、本体:鋼板、塗装仕上げ: グレー色質量(kg)3.8取付幅(mm)【ベランダ手すり】100~200マスト径(Φmm)42.7内容量1台
注意
※マニュアルについては、メーカーHPをご確認ください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
69855354MHV-121
20,840
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 69855354
2021-07-10
用途: アマチュア無線のアンテナ

ベランダが厚み18㎝のコンクリート製なので、問題なく
取り付けることができました。
取り付けて支柱までの距離も長く、ベランダから距離が
稼げるのでアンテナ本体を建物から離すことができます。
他社製品より安く気に入りました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

アンテナ関連品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする