曜日別特売

同軸ケーブル 【2K 4K 8K 対応】 両端無加工 S-4CFB

同軸ケーブル 【2K 4K 8K 対応】 両端無加工 S-4CFB - DXアンテナ同軸ケーブル 【2K 4K 8K 対応】 両端無加工 S-4CFB - DXアンテナ同軸ケーブル 【2K 4K 8K 対応】 両端無加工 S-4CFB - DXアンテナ同軸ケーブル 【2K 4K 8K 対応】 両端無加工 S-4CFB - DXアンテナ同軸ケーブル 【2K 4K 8K 対応】 両端無加工 S-4CFB - DXアンテナ同軸ケーブル 【2K 4K 8K 対応】 両端無加工 S-4CFB - DXアンテナ同軸ケーブル 【2K 4K 8K 対応】 両端無加工 S-4CFB - DXアンテナ同軸ケーブル 【2K 4K 8K 対応】 両端無加工 S-4CFB - DXアンテナ
(4件のレビュー)

既存の2K放送から4K・8K(3224MHz)放送まで対応した製品です。テレビ電波を効率よく伝えるアンテナ線です。宅内アンテナ配線用に最適です。

ケーブルS-4CFBその他【外観図・規格表】S4CFB□S(P)(72175)ホワイト周波数帯域(MHz)10~3224※2K4K8K放送対応保証期間1年インピーダンス(Ω)75内容量1本
注意
※マニュアルについては、メーカーHPをご確認ください。
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ケーブル長(m)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
69855397S4CFB10S(P)10
オープン
3,998
4,398(税込)
当日出荷
69855415S4CFB20S(P)20
オープン
7,598
8,358(税込)
翌々日出荷
返品不可
69855424S4CFB30S(P)30
オープン
9,998
10,998(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 69855424
2022-09-13
用途: 屋内のTV配線工事
運輸・通信業

柔軟性があり、スピーディーに、きれいに作業を仕上げることが出来ました。

対象商品 : 69855415
2019-08-17
用途: 自宅TV
Grow電機製造業

ホームセンターで購入するより安くつきました。
商品も問題ありません。

対象商品 : 69855397
2018-04-26
用途: アンテナケーブル作成時

それほどメーカー差がある品物ではないので10メートルのいちばん安いのを選んだが十二分な品質で満足してます。

対象商品 : 69855415
2018-04-05
用途: 新規配線
その他業種

取り回しを考えると4C位がベストですねぇ。価格も良いです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

テレビ用ケーブル/アンテナ端子」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする