曜日別特売

同軸ケーブル 【2K 4K 8K 対応】 両端無加工 S-5CFB

同軸ケーブル 【2K 4K 8K 対応】 両端無加工 S-5CFB - DXアンテナ同軸ケーブル 【2K 4K 8K 対応】 両端無加工 S-5CFB - DXアンテナ同軸ケーブル 【2K 4K 8K 対応】 両端無加工 S-5CFB - DXアンテナ同軸ケーブル 【2K 4K 8K 対応】 両端無加工 S-5CFB - DXアンテナ同軸ケーブル 【2K 4K 8K 対応】 両端無加工 S-5CFB - DXアンテナ同軸ケーブル 【2K 4K 8K 対応】 両端無加工 S-5CFB - DXアンテナ同軸ケーブル 【2K 4K 8K 対応】 両端無加工 S-5CFB - DXアンテナ同軸ケーブル 【2K 4K 8K 対応】 両端無加工 S-5CFB - DXアンテナ
(2件のレビュー)

既存の2K放送から4K・8K(3224MHz)放送まで対応した製品です。テレビ電波を効率よく伝えるアンテナ線です。屋外のアンテナ配線にも使用可能です。

ケーブルS-5CFBその他【外観図・規格表】S5CFB□S(P)(72177)ホワイト周波数帯域(MHz)10~3224※2K4K8K放送対応保証期間1年インピーダンス(Ω)75内容量1本
注意
※マニュアルについては、メーカーHPをご確認ください。
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ケーブル長(m)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
69855442S5CFB3S(P)3
オープン
2,598
2,858(税込)
当日出荷
69855458S5CFB5S(P)5
オープン
3,898
4,288(税込)
当日出荷
69855476S5CFB10S(P)10
オープン
6,198
6,818(税込)
当日出荷
69855528S5CFB20S(P)20
オープン
10,980
12,078(税込)
当日出荷
69855546S5CFB30S(P)30
オープン
15,980
17,578(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 69855476
2019-07-01
用途: アンテナの取り付け
不動産業

室内用に使うのに白を購入。色もきれいで問題なく使用できた。

対象商品 : 69855458
2018-06-30
用途: 新設デジタルアンテナのリード線

大変リーズナブルな商品であり、長さも丁度いい具合で過不足なく使い切れたので満足しています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

テレビ用ケーブル/アンテナ端子」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする