エンジン駆動形レシプロコンプレッサ

エンジン駆動形レシプロコンプレッサ - アネスト岩田

屋外での作業用として、建築塗装、建設、石材加工など幅広く活躍します。
最高圧力1.0MPaを実現し、中圧用途にも対応。高所、遠離作業が容易です。
大形車輪の採用により、現場での凸凹道も簡単に移動できます。(軽便型)
2気筒分の吸い込み口を1ヶ所に集約、大型吸い込みフィルタの採用により、掃除が一段と楽になりました。(2.2kW機以上)
危険な回転部分は樹脂製のベルトガードと本体カバーでしっかりガードし、より高い安全性を確保しました。
大容量冷却ファンと本体プーリとの相乗効果による2ウェイ冷却方式で冷却効果が格段に向上しました。
コンプレッサの大敵である温度対策も安心です。(2.2kW機以上)

用途建築塗装(吹付塗装)、建築工事(大工、左官工事のエアー源)、板金(エアー工具)、その他出張作業用のエアー源種別空冷ガソリンエンジン冷却方式空冷運転制御方式アンローダ制御駆動方式Vベルト制御圧力(MPa)0.8~1吸込条件大気圧、0~40℃内容量1台
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
空気タンク容量(L)
出力(kW)
吐出空気量(L/min)
概略質量(kg)
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
69914452PLUE37B-10153.7395771160×425×710
414,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
車上渡し
代替品有
69914398PLUE15B-10111.517049840×355×620
265,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
車上渡し
69914416PLUE22B-10112.226560900×405×680
334,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
車上渡し
69914434PLUE22-10S112.2265771160×445×710
446,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
69914452PLUE37B-1046428193PLUE37C-10画像準備中出張作業用コンプレッサ軽便タイプ(レシプロ)アネスト岩田1台
549,800
税込604,780
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

コンプレッサー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする