曜日別特売

オイルフリー電動機直結タイプ

オイルフリー電動機直結タイプ - アネスト岩田

クリーンエアの小さなパートナー、手軽さで用途もいろいろ。

用途良質なエアを必要とするさまざまな用途に、釘打機、補修塗装用(パッケージタイプ)冷却方式空冷運転制御方式圧力開閉器制御駆動方式ダイレクトドライブ内容量1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
※駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません
※OFP-041C,071Cをご使用になる際、立てたままで使用できません。横にした状態でご使用ください。
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
潤滑方式
吐出空気量(L/min)
制御圧力(MPa)
出力(kW)
定格出力(kW[PS])
電圧(V)
周波数(Hz)
騒音値(dB)
騒音レベル(dB(A))
タンク容量(L)
幅(mm)
高さ(mm)
奥行(mm)
質量(kg)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
69914477OFP-041C C5オイルフリー400.69~0.88(7.0~9.0)0.40.4単相100506161554524536021
225,000
149,000
163,900(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
69914522OFP-071CB C6オイルフリー700.69~0.88(7.0~9.0)0.750.75単相100607272554524536025
260,000
179,000
196,900(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
69914495OFP-041C C6オイルフリー400.69~0.88(7.0~9.0)0.40.4単相100606464554524536021
225,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
69914513OFP-071CB C5オイルフリー700.69~0.88(7.0~9.0)0.750.75単相100507070554524536025
260,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
699145380FP-07CB C5オイルフリー930.5~0.70.750.75単相1005070703671567030036
264,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
699145470FP-07CB C6オイルフリー930.5~0.70.750.75単相1006070703671567030036
264,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

コンプレッサー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする