曜日別特売

オイルフリースクロールコンプレッサ

オイルフリースクロールコンプレッサ - アネスト岩田

新開発の圧縮機本体を搭載した事により、最大14%エネルギー効率の向上。
基本設計から大幅に見直した事により、保証時間が従来機の1.6倍に延長。
シンプル設計を従来以上に追及し、メンテナンスコストが最大25%低減。
防音パッケージを新規設計した事で、静音性が大幅に向上。

流体(圧縮)大気種類静音冷却方式空冷電動機全閉外扇形/F種絶縁/4極設置場所屋内駆動方式Vベルト空気圧縮方式オイルフリースクロール方式吸込条件大気圧、2~40℃地盤振動値(dB)45以下内容量1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
※駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません
19件中 119各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
潤滑方式
吐出空気量(L/min)
制御圧力(MPa)
出力(kW)
定格出力(kW[PS])
電圧(V)
周波数(Hz)
騒音値(dB)
騒音レベル(dB(A))
幅(mm)
高さ(mm)
奥行(mm)
質量(kg)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
69914818SLP-220EF M5オイルフリー27000.6~0.72222三相AC20050585813701555955809
6,419,000
4,198,000
4,617,800(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
69914872SLP-300EF M5オイルフリー27000.6~0.73030三相AC20050595813701555955809
8,443,000
5,298,000
5,827,800(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
69914897SLP-300EF M6オイルフリー36000.6~0.73030三相AC20060595913701555955972
8,443,000
5,298,000
5,827,800(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
69914565SLP-55F M5-6400.65~0.85.5-三相AC20050-506001195970210
1,343,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
69914583SLP-55F M6-6400.65~0.85.5-三相AC20060-506001195970210
1,343,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
69914608SLP-55FD M5-6400.65~0.85.5-三相AC20050-506001195970230
1,749,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
69914626SLP-55FD M6-6400.65~0.85.5-三相AC20060-506001195970230
1,749,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
69914644SLP-75F M5-8400.65~0.87.5-三相AC20050-536001195970220
1,609,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
69914662SLP-75F M6-8400.65~0.87.5-三相AC20060-536001195970220
1,609,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
69914687SLP-75FD M5-8400.65~0.87.5-三相AC20050-536001195970245
2,124,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
69914705SLP-75FD M6-8400.65~0.87.5-三相AC20060-536001195970245
2,124,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
69914714SLP-55EF M5-6750.65~0.8---50------
1,444,000
取扱い終了
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
69914723SLP-55EF M6-6750.65~0.8---60------
1,444,000
取扱い終了
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
69914732SLP-75EF M5オイルフリー8400.65~0.87.57.6三相AC2005053536501195955288
1,882,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
69914748SLP-75EF M6-8400.65~0.8---60------
1,711,000
取扱い終了
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
69914766SLP-110EF M5-12650.65~0.8---50------
2,487,000
取扱い終了
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
69914775SLP-110EF M6-12650.65~0.8---60------
2,487,000
取扱い終了
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
69914784SLP-150EF M5オイルフリー16800.65~0.81515三相AC2005056586501555955481
3,289,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
69914793SLP-150EF M6-16800.65~0.8---60------
2,990,000
取扱い終了
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

コンプレッサー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする