曜日別特売

ステンレス製空気タンク

ステンレス製空気タンク - アネスト岩田

コンプレッサの制御方式の特長を活かし、より効率的な節電を行うために最適な容積の空気タンクを選べます。
食品・医療・半導体業界等サビの発生を嫌う業界に最適。
【エアーコンプレッサーメンテナンスサービス】について
サービスの概要はこちらからご確認ください。
サービスに関する問合せはこちらのフォームから。

内容量1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
※駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
潤滑方式
最高使用圧力(MPa)
タンク容量(L)
質量(kg)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
69914933SUST-65-100オイルフリー16545
643,000
429,800
472,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
69914958SUST-100-100オイルフリー110060
708,000
429,800
472,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
コンプレッサー メンテナンスサービス
点検・修理までトータルサポート 見積無料 各種メーカー対応 お問合せはこちら
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

コンプレッサー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする