曜日別特売

オイルフリー真空ポンプ

オイルフリー真空ポンプ - アネスト岩田

ご好評いただいておりますオイルフリースクロール真空ポンプGVSシリーズに、トップランナー規制に準拠したIE3(高効率)モーターを搭載し、GVS-500E/501E,GVS-1000Eとして新登場しました。
ポンプ部に潤滑油や封水を使用しておらず、接ガス部に軸受等一切ありませんので、完全なドライタイプで、クリーンな真空が得られ、油煙もありません。
長時間の運転でも真空度が落ちないので作業性が違います。
旋回運動のスクロールなので、やわらかな音質です。作業の手元に設置できます。
通常の使用状態であれば、メンテナンスはGVS-250で2年毎、GVS-500E/501E/1000で1年毎。日常の管理コストを低減します。

用途真空チャック、真空洗浄乾燥(水系のみ)、真空搬送、真空包装、真空成型、粉体輸送(粉体などの流体防止が必要)、ガス脱気、リークテスト、その他真空用途に冷却方式空冷内容量1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
※駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません
※この真空ポンプは、クリーン排気仕様です。人体に有毒なガス、爆発、発火の危険性のあるガス、腐食性ガス、薬品、溶剤、粉体等は流さないでください。
※特殊なガス等を排気したポンプに対してはメーカーでは保守をお引き受けできませんので、ご了承願います。
※周囲温度5~40℃の範囲でご使用ください。
全12種類を絞り込む
質量(kg)
到達圧力(Pa)
12種類すべて表示中
注文コード
品番
電動機出力(kW)
騒音値(dB(A))(50/60Hz)
質量(kg)
到達圧力(Pa)
口径
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
69914994GVS-2500.756139750吸気:Rc1、排気:Rc1/2
397,000
389,800
428,780(税込)
32日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
69915012GVS-500E0.9/1.26439500吸気:Rc1、排気:Rc1/2
409,000
399,800
439,780(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
69915046GVS-501E0.9/1.26439500吸気:Rc1、排気:Rc1/2
438,000
419,800
461,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
69915125DVSL-500E0.9/1.16434≦30吸気:NW25(Rc1/2付)、排気:NW25
565,000
559,800
615,780(税込)
32日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
69915143DVSL-501E0.9/1.16434≦100吸気:NW25(Rc1/2付)、排気:NW25
594,000
589,800
648,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
69915168DVSL-501E-HC0.9/1.16434≦100吸気:NW25(Rc1/2付)、排気:NW25
693,000
689,800
758,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
69915186DVSL-1002E2.46911030吸気:Rc1"×1、排気:NW25×2
1,334,000
1,298,000
1,427,800(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
69915204BDL-200-TH0.37/0.45≦65/≦6816-90吸気:G1/2
240,000
199,800
219,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
69915082DVSL-100C0.3/0.3621550吸気:NW25(Rc3/8付)、排気:NW16
300,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
車上渡し
代替品有
69915064GVS-1000E2.27265500吸気:Rc1、排気:Rc1/2
1,028,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
69915107DVSL-100C-HC0.3/0.3621570吸気:NW25(Rc3/8付)、排気:NW16
470,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
69915222BDL-300-TH0.55/0.70≦65/≦6822.5-90吸気:G1/2
260,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
69915082DVSL-100C45078259DVSL-100C-B画像準備中オイルフリー真空ポンプアネスト岩田1台
419,800
税込461,780
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

真空機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする