曜日別特売

Field Message セーフティシューズ S4172

Field Message セーフティシューズ S4172 - 自重堂Field Message セーフティシューズ S4172 - 自重堂
(1件のレビュー)

男女兼用でクッション性が高いマジック仕様のセーフティシューズ。
ベロ部分:ブランドネーム、踵部分:衝撃吸収材入りインソール、踵内部分:補強テープ、ヒールストラップ、踵巻き上げソール

足幅3E仕様抗菌防臭、耐滑、衝撃吸収形状ローカット種類セーフティーシューズ規格JSAA A種認定品、プロテクティブスニーカー材質(アッパー)合成皮革材質(ソール)ミッド:EVA、アウト:合成ゴム(耐油ラバー)標準質量(g/片足)約400(26cm)材質(先芯)スチール芯RoHS指令(10物質対応)対応甲被タイプマジックタイプ靴タイプスニーカー内容量1足
42件中 142各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
サイズ(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
69917042S4172ネービー25.525.5
オープン
3,298
3,628(税込)
当日出荷
69916893S4172ネービー2222
オープン
2,998
3,298(税込)
取扱停止中
返品不可
69917006S4172ネービー24.524.5
オープン
3,298
3,628(税込)
取扱停止中
返品不可
69917024S4172ネービー2525
オープン
3,298
3,628(税込)
取扱停止中
返品不可
69917076S4172ネービー2626
オープン
3,298
3,628(税込)
取扱停止中
69917094S4172ネービー26.526.5
オープン
3,298
3,628(税込)
取扱停止中
69917112S4172ネービー2727
オープン
3,298
3,628(税込)
取扱停止中
69917164S4172ネービー2929
オープン
3,298
3,628(税込)
取扱停止中
69917182S4172ネービー3030
オープン
3,298
3,628(税込)
取扱停止中
返品不可
69917207S4172ホワイト2222
オープン
2,998
3,298(税込)
取扱停止中
返品不可
69917225S4172ホワイト22.522.5
オープン
3,298
3,628(税込)
取扱停止中
返品不可
69917322S4172ホワイト2525
オープン
3,298
3,628(税込)
取扱停止中
返品不可
69917347S4172ホワイト25.525.5
オープン
3,298
3,628(税込)
取扱停止中
返品不可
69917365S4172ホワイト2626
オープン
3,298
3,628(税込)
取扱停止中
返品不可
69917383S4172ホワイト26.526.5
オープン
3,298
3,628(税込)
取扱停止中
返品不可
69917408S4172ホワイト2727
オープン
3,298
3,628(税込)
取扱停止中
返品不可
69917426S4172ホワイト2828
オープン
3,298
3,628(税込)
取扱停止中
返品不可
69917444S4172ホワイト2929
オープン
3,298
3,628(税込)
取扱停止中
返品不可
69917462S4172ホワイト3030
オープン
2,998
3,298(税込)
取扱停止中
返品不可
69917487S4172ブラツク2222
オープン
3,298
3,628(税込)
取扱停止中
返品不可
69917548S4172ブラツク22.522.5
オープン
3,298
3,628(税込)
取扱停止中
返品不可
69917566S4172ブラツク2323
オープン
3,298
3,628(税込)
取扱停止中
69917602S4172ブラツク2424
オープン
3,298
3,628(税込)
取扱停止中
69917627S4172ブラツク24.524.5
オープン
3,298
3,628(税込)
取扱停止中
69917645S4172ブラツク2525
オープン
3,298
3,628(税込)
取扱停止中
69917663S4172ブラツク25.525.5
オープン
3,298
3,628(税込)
取扱停止中
69917672S4172ブラツク2626
オープン
3,298
3,628(税込)
取扱停止中
返品不可
69917688S4172ブラツク26.526.5
オープン
3,298
3,628(税込)
取扱停止中
返品不可
69917697S4172ブラツク2727
オープン
3,298
3,628(税込)
取扱停止中
返品不可
69917706S4172ブラツク2828
オープン
3,298
3,628(税込)
取扱停止中
返品不可
69917724S4172ブラツク3030
オープン
3,298
3,628(税込)
取扱停止中
返品不可
69916902S4172ネービー22.522.5
オープン
取扱い終了
69916918S4172ネービー2323
オープン
取扱い終了
69916936S4172ネービー23.523.5
オープン
取扱い終了
69916954S4172ネービー2424
オープン
取扱い終了
69917137S4172ネービー2828
オープン
取扱い終了
69917243S4172ホワイト2323
オープン
取扱い終了
69917268S4172ホワイト23.523.5
オープン
取扱い終了
69917286S4172ホワイト2424
オープン
取扱い終了
69917304S4172ホワイト24.524.5
オープン
取扱い終了
69917584S4172ブラツク23.523.5
オープン
取扱い終了
69917715S4172ブラツク2929
オープン
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 69917602
2022-08-19
用途: 現場用
株式会社田島製作所

現場作業用でリピートしています。他の品番ですと同じメーカーで同じような形でも下から水が入ってくるのに対し、この品番は下から水が入りにくいと感じています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

安全靴・作業靴」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする