曜日別特売

Field Message セーフティシューズ S5172

Field Message セーフティシューズ S5172 - 自重堂Field Message セーフティシューズ S5172 - 自重堂Field Message セーフティシューズ S5172 - 自重堂Field Message セーフティシューズ S5172 - 自重堂

着用シーンを選ばないマジック仕様の高機能セーフティシューズ。
ベロ・踵部分:ブランドロゴ型押し、踵部分:反射パイピング

足幅3E仕様衝撃吸収、耐滑形状ローカット種類セーフティーシューズ規格JSAA A種認定品、プロテクティブスニーカー材質(アッパー)合成皮革材質(ソール)ミッド:EVA、アウト:合成ゴム(耐油ラバー)標準質量(g/片足)約340(26cm)材質(先芯)スチール芯RoHS指令(10物質対応)対応甲被タイプマジックタイプ靴タイプスニーカー内容量1足
42件中 142各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
サイズ(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
69918582S5172ネービー2222
オープン
3,298
3,628(税込)
翌々日出荷
返品不可
69918607S5172ネービー22.522.5
オープン
2,998
3,298(税込)
翌々日出荷
返品不可
69918625S5172ネービー2323
オープン
3,298
3,628(税込)
5日以内出荷
返品不可
69918652S5172ネービー2424
オープン
3,298
3,628(税込)
翌々日出荷
返品不可
69918668S5172ネービー24.524.5
オープン
3,298
3,628(税込)
翌々日出荷
返品不可
69918774S5172ネービー2828
オープン
3,298
3,628(税込)
翌々日出荷
返品不可
69918862S5172ホワイト2222
オープン
2,998
3,298(税込)
翌々日出荷
返品不可
69918887S5172ホワイト22.522.5
オープン
2,998
3,298(税込)
翌々日出荷
返品不可
69918966S5172ホワイト24.524.5
オープン
3,298
3,628(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年3月下旬
69918984S5172ホワイト2525
オープン
3,298
3,628(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年6月下旬
69919106S5172ホワイト2929
オープン
3,298
3,628(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年4月下旬
69919124S5172ホワイト3030
オープン
3,298
3,628(税込)
翌々日出荷
返品不可
69919142S5172ブラック2222
オープン
3,298
3,628(税込)
翌々日出荷
返品不可
69919185S5172ブラック2323
オープン
3,298
3,628(税込)
翌々日出荷
返品不可
69919246S5172ブラック2525
オープン
3,298
3,628(税込)
翌々日出荷
返品不可
69918643S5172ネービー23.523.5
オープン
3,298
3,628(税込)
取扱停止中
返品不可
69918677S5172ネービー2525
オープン
3,298
3,628(税込)
取扱停止中
返品不可
69918695S5172ネービー25.525.5
オープン
3,298
3,628(税込)
取扱停止中
69918738S5172ネービー26.526.5
オープン
3,298
3,628(税込)
取扱停止中
69918792S5172ネービー2929
オープン
3,298
3,628(税込)
取扱停止中
返品不可
69918817S5172ネービー3030
オープン
3,298
3,628(税込)
取扱停止中
返品不可
69918905S5172ホワイト2323
オープン
3,298
3,628(税込)
取扱停止中
返品不可
69918923S5172ホワイト23.523.5
オープン
3,298
3,628(税込)
取扱停止中
返品不可
69918948S5172ホワイト2424
オープン
3,298
3,628(税込)
取扱停止中
返品不可
69919002S5172ホワイト25.525.5
オープン
3,298
3,628(税込)
取扱停止中
返品不可
69919027S5172ホワイト2626
オープン
3,298
3,628(税込)
取扱停止中
返品不可
69919063S5172ホワイト2727
オープン
3,298
3,628(税込)
取扱停止中
返品不可
69919088S5172ホワイト2828
オープン
3,298
3,628(税込)
取扱停止中
返品不可
69919167S5172ブラック22.522.5
オープン
3,298
3,628(税込)
取扱停止中
返品不可
69919203S5172ブラック23.523.5
オープン
3,298
3,628(税込)
取扱停止中
69919228S5172ブラック2424
オープン
3,298
3,628(税込)
取扱停止中
返品不可
69919237S5172ブラック24.524.5
オープン
3,298
3,628(税込)
取扱停止中
69919255S5172ブラック25.525.5
オープン
3,298
3,628(税込)
取扱停止中
返品不可
69919316S5172ブラック2828
オープン
3,298
3,628(税込)
取扱停止中
69919334S5172ブラック2929
オープン
3,298
3,628(税込)
取扱停止中
返品不可
69919352S5172ブラック3030
オープン
3,298
3,628(税込)
取扱停止中
返品不可
69918713S5172ネービー2626
オープン
取扱い終了
69918756S5172ネービー2727
オープン
取扱い終了
69919045S5172ホワイト26.526.5
オープン
取扱い終了
69919264S5172ブラック2626
オープン
取扱い終了
69919273S5172ブラック26.526.5
オープン
取扱い終了
69919298S5172ブラック2727
オープン
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

安全靴・作業靴」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする