曜日別特売

Field Message セーフティシューズ S8171

Field Message セーフティシューズ S8171 - 自重堂Field Message セーフティシューズ S8171 - 自重堂Field Message セーフティシューズ S8171 - 自重堂Field Message セーフティシューズ S8171 - 自重堂Field Message セーフティシューズ S8171 - 自重堂Field Message セーフティシューズ S8171 - 自重堂Field Message セーフティシューズ S8171 - 自重堂
(3件のレビュー)

カラー反射がアクセントの高機能スポーツテイストシューズ。
つま先・サイド部分:反射材使用、踵部分反射パイピング、ベロ部分:ブランドネーム

足幅3E形状ローカット規格JSAA A種認定品、プロテクティブスニーカー材質(アッパー)合成皮革材質(ソール)ミッド:EVA、アウト:合成ゴム(耐油ラバー)標準質量(g/片足)約390(26cm)材質(先芯)スチール芯RoHS指令(10物質対応)対応甲被タイプ紐タイプ靴タイプスニーカー内容量1足
全56種類を絞り込む
サイズ(cm)
56種類すべて表示中
注文コード
品番
サイズ
サイズ(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
69920217S8171シルバー2222
オープン
2,598
2,858(税込)
翌々日出荷
返品不可
69920235S8171シルバー22.522.5
オープン
2,598
2,858(税込)
翌々日出荷
返品不可
69920253S8171シルバー2323
オープン
2,598
2,858(税込)
翌々日出荷
返品不可
69920278S8171シルバー23.523.5
オープン
2,598
2,858(税込)
翌々日出荷
返品不可
69920296S8171シルバー2424
オープン
2,598
2,858(税込)
翌々日出荷
返品不可
69920305S8171シルバー24.524.5
オープン
2,598
2,858(税込)
翌々日出荷
返品不可
69920314S8171シルバー2525
オープン
2,598
2,858(税込)
翌々日出荷
返品不可
69920323S8171シルバー25.525.5
オープン
2,598
2,858(税込)
翌々日出荷
返品不可
69920332S8171シルバー2626
オープン
2,598
2,858(税込)
翌々日出荷
返品不可
69920357S8171シルバー26.526.5
オープン
2,598
2,858(税込)
翌々日出荷
返品不可
69920375S8171シルバー2727
オープン
2,598
2,858(税込)
翌々日出荷
返品不可
69920393S8171シルバー2828
オープン
2,598
2,858(税込)
翌々日出荷
返品不可
69920418S8171シルバー2929
オープン
2,598
2,858(税込)
翌々日出荷
返品不可
69920436S8171シルバー3030
オープン
2,598
2,858(税込)
翌々日出荷
返品不可
69920445S8171ホワイト2222
オープン
2,598
2,858(税込)
翌々日出荷
返品不可
69920463S8171ホワイト22.522.5
オープン
2,598
2,858(税込)
翌々日出荷
返品不可
69920488S8171ホワイト2323
オープン
2,598
2,858(税込)
翌々日出荷
返品不可
69920506S8171ホワイト23.523.5
オープン
2,598
2,858(税込)
翌々日出荷
返品不可
69920524S8171ホワイト2424
オープン
2,598
2,858(税込)
翌々日出荷
返品不可
69920542S8171ホワイト24.524.5
オープン
2,598
2,858(税込)
翌々日出荷
返品不可
69920567S8171ホワイト2525
オープン
2,598
2,858(税込)
翌々日出荷
返品不可
69920585S8171ホワイト25.525.5
オープン
2,598
2,858(税込)
翌々日出荷
返品不可
69920603S8171ホワイト2626
オープン
2,598
2,858(税込)
翌々日出荷
69920628S8171ホワイト26.526.5
オープン
2,598
2,858(税込)
3日以内出荷
返品不可
69920646S8171ホワイト2727
オープン
2,598
2,858(税込)
翌々日出荷
返品不可
69920664S8171ホワイト2828
オープン
2,598
2,858(税込)
翌々日出荷
返品不可
69920707S8171ホワイト3030
オープン
2,598
2,858(税込)
翌々日出荷
返品不可
69920865S8171ブラツク25.525.5
オープン
2,598
2,858(税込)
翌々日出荷
返品不可
69920682S8171ホワイト2929
オープン
取扱い終了
返品不可
69920725S8171ブラツク2222
オープン
取扱い終了
返品不可
69920743S8171ブラツク22.522.5
オープン
取扱い終了
返品不可
69920768S8171ブラツク2323
オープン
取扱い終了
返品不可
69920786S8171ブラツク23.523.5
オープン
取扱い終了
返品不可
69920804S8171ブラツク2424
オープン
取扱い終了
69920822S8171ブラツク24.524.5
オープン
取扱い終了
69920847S8171ブラツク2525
オープン
取扱い終了
返品不可
69920883S8171ブラツク2626
オープン
取扱い終了
69920892S8171ブラツク26.526.5
オープン
取扱い終了
69920908S8171ブラツク2727
オープン
取扱い終了
69920917S8171ブラツク2828
オープン
取扱い終了
69920926S8171ブラツク2929
オープン
取扱い終了
返品不可
69920935S8171ブラツク3030
オープン
取扱い終了
返品不可
69920944S8171ロイヤルブルー2222
オープン
取扱い終了
返品不可
69920962S8171ロイヤルブルー22.522.5
オープン
取扱い終了
返品不可
69920987S8171ロイヤルブルー2323
オープン
取扱い終了
返品不可
69921005S8171ロイヤルブルー23.523.5
オープン
取扱い終了
返品不可
69921066S8171ロイヤルブルー2424
オープン
取扱い終了
69921084S8171ロイヤルブルー24.524.5
オープン
取扱い終了
返品不可
69921102S8171ロイヤルブルー2525
オープン
取扱い終了
返品不可
69921172S8171ロイヤルブルー25.525.5
オープン
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 69920235
2021-05-12
用途: 普段の買い物などに使います
飲食業

履き心地がとっても良いです、新しい時から1時間くらい歩きましたが履きやすく靴連れなど一切なく最初から馴染んでました、色も気に入ってます、とても良い靴です。

2020-06-08
用途: 親指の外側があたって痛い
不動産業

値段が安いので買いましたが、親指の外側が 金属部分にあたって 痛くて履けませんでした
値段が安いだけのことがありました
残念です

対象商品 : 69921267
2018-01-05
用途: 金属プレス作業時

運動靴のようで、軽くてクッションが良く履き心地がいいです。
買ってよかったです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

安全靴・作業靴」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする