Panasonic(パナソニック)
わさび防カビパック(カビストッパー)交換
(1件のレビュー)
仕様
カビの抑制:〇、水洗い:×
厚さ(mm)
10
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
長さ(mm)
幅(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
69962935
CZ-SW6A
1枚
118
44.5
¥
1,670
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
5日以内出荷
返品不可
69962917
CZ-SW2A
1枚
176
45
¥
1,820
取扱い終了
返品不可
69962926
CZ-SW4A
1セット(2枚)
176
45
¥
3,030
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください