Panasonic(パナソニック)
高脚置台(ワイド) ZAM製
仕様
一般地域用/塩害地用
長さ(mm)
1003
幅(mm)
437
色
ZAM製(シルバー)
高さ(mm)
903
積載荷重(kg)
上段:80以下
内容量
1セット
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
69963224
DAG5101Z
¥
29,500
¥
25,980
¥
28,578
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください