ガーデン芽切鋏 ブリスター

ガーデン芽切鋏 ブリスター - 千吉ガーデン芽切鋏 ブリスター - 千吉
(2件のレビュー)

芽切り・摘果・収穫に使用できます。先細の直刃ですので、狭所での収穫作業に最適です。
スキ加工でヤニが付きにくくスムーズな開閉が持続します。ヤニ逃し付。革製ストッパー付。

用途収穫鋏切断能力(mm)(生木)6仕様刃部:65Mn質量(g)102使用目的収穫鋏材質(ハンドル)鉄(樹脂コーティング)内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
69964676SGP-45B
オープン
889
978(税込)
当日出荷
メーカー直送
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-01-26
用途: 剪定作業用
その他業種

あかん!
直ぐに切れなくなる!
研ぎ名をしても使いもにならず!
刃物は安来鋼にかぎる!

対象商品 : 69964676
2021-05-09
用途: 剪定・収穫作業
農・林・水産業

あかん、切れない。この安価じゃ改善ってのも無理だろうし、まぁもう買わないな。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする