ガーデニング鋏 小型刃

ガーデニング鋏 小型刃 - 千吉ガーデニング鋏 小型刃 - 千吉
(18件のレビュー)

シャープな刃先で摘花や芽切りなど細かい作業に最適です。樹脂グリップで握りやすく、長時間の作業でも疲れにくいです。
ハードクロームメッキ仕上げで、錆びにくく、お手入れ簡単です。

用途園芸鋏全長(mm)約165刃長(mm)40切断能力(mm)(生木)5仕様刃部:SK-5質量(g)約67使用目的園芸鋏材質(ハンドル部)PP・TPR内容量1個
注意
※本来の用途以外には使用しないで下さい。
※使用前には本体あるいは部品にがたつき・緩みが無いことを確認してください。
※使用の際には保護めがね・手袋などを着用してください。
※使用後は汚れを取り、子供の手の届かない安全な場所に保管してください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
69964685SSP-15
オープン
929
1,022(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:18
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-06-18
用途: 草木の手入れ
川戸花店卸売・小売業

それほど大きくはなく(ハサミのつがい部分から刃の先端まで4㎝)、花がら摘み時に重宝します。
グリップの黒い部分は滑りにくいように加工されていて、非常に持ちやすく、滑りにくいようになっているので非常に便利です。

対象商品 : 69964685
2025-05-12
用途: 園芸用
農・林・水産業

小型で狭い所の葉切りに非常に使いやすく
動きがスムーズで手が疲れ無い

対象商品 : 69964685
2023-07-04
用途: ガーデニングのお手入れ時
卸売・小売業

ベランダでガーデニングをしているので、よく切れるハサミを探していました。他の方のレビューを読んで購入しました。刃先が細く、お手入れする時にとても使いやすいです。切れ味も良いので満足しています。

対象商品 : 69964685
2023-01-15
用途: 野菜・果物の収穫
農・林・水産業

小型刃なので狭いところに入れやすい。華奢に見えるが柿、ミカンの収穫でもしっかり切れる。2年近く使っているが、砥ぎ方が悪いのか、寿命なのか切れ味が悪くなってきた。

対象商品 : 69964685
2022-12-30
用途: フラワーアレンジメント
その他業種

お正月の生け花に使いました。茎の太い植物や蝋梅の小枝も切れました。

1が参考にしています
対象商品 : 69964685
2022-09-10
用途: 庭の手入れ
建設業・工事業

値段が安い割に切れ味が良い。女性の力でも楽に剪定が出来る。

対象商品 : 69964685
2022-03-14
用途: ガーデニング作業用
鉱業

思っていたよりも刃が厚かったが非常によく切れるので満足です。あとはさびにくさですが、それはこれからですがとりあえず☆5で!

対象商品 : 69964685
2021-09-26
用途: 多肉植物用に
その他業種

多肉の葉と葉の隙間に入れて茎を切る、刃先が薄い鋏を探していました。
使いやすいです。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする