家庭用インバータ式井戸ポンプ(ソフトカワエース)

家庭用インバータ式井戸ポンプ(ソフトカワエース) - 川本ポンプ(川本製作所)家庭用インバータ式井戸ポンプ(ソフトカワエース) - 川本ポンプ(川本製作所)家庭用インバータ式井戸ポンプ(ソフトカワエース) - 川本ポンプ(川本製作所)家庭用インバータ式井戸ポンプ(ソフトカワエース) - 川本ポンプ(川本製作所)家庭用インバータ式井戸ポンプ(ソフトカワエース) - 川本ポンプ(川本製作所)家庭用インバータ式井戸ポンプ(ソフトカワエース) - 川本ポンプ(川本製作所)家庭用インバータ式井戸ポンプ(ソフトカワエース) - 川本ポンプ(川本製作所)家庭用インバータ式井戸ポンプ(ソフトカワエース) - 川本ポンプ(川本製作所)
(3件のレビュー)

トリプルNo.1 高効率、低騒音、高速自吸の3つの特性でNo.1の優れた性能!(メーカー調べ)
ポンプ部の高効率化設計と、IE5相当センサーレスPMモータの採用により省エネ性を向上させ、更に静音化も図りました。
(IECで現在策定議論中のモータ効率ガイドラインで最もレベルの高いもの)
ケーシングはステンレス製で、内側も外側も清潔に保ちます。
また、堅牢な造りで長期にわたり、安心してお使いいただけます。
水量側での揚水性能が向上。更にー8mの吸上げも、短時間で自吸が可能です。
エコ(E)モード(吐出し圧一定制御)とストロング(S)モードの変更がボタン一つで変更可能。(高揚程NFK2形はEモードのみ)
6色のLED表示と点灯動作で、運転状態や故障内容が識別可能。
また、表示部を傾斜させることで、制御箱の横、前、上からも視認可能です。
砂の噛み込み時インペラを逆回転させポンプを守る砂噛み込み検知機能搭載。
過負荷・拘束保護に加え異常運転による水温上昇保護や、ポンプを強制運転するヒータ不要の凍結防止運転機能(単独運転のみ)などを備えています。
また、ノイズフィルター・リアクトル内蔵で、ノイズ、高調波対策を標準装備。

用途受水槽・浅井戸からの自動給水、受水槽からのポンプアップ、高架水槽からのブースター揚水用、その他一般給水用付属品アース線、ストレーナ、ポンプカバー(ベビーブルー)材質インペラ:CAC406、主軸・接液部:SUS304、ケーシング:SCS13容量(L)(アキュムレータ)1制御方式周波数制御による吐水圧一定給水モーターセンサーレスKPMモータ(全閉外扇屋内形)4極運転方式単独電源コード(m)2液性清水0~40°(結露なきこと)設置場所屋内外兼用(標高1000m以下)吸込条件-8~5m内容量1台
7件中 17各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
吐出口径(Φmm)
吸入/吐出口径(mm)
吸込口径(Φmm)
出力(kW)
モーター出力(W)
電源(V)
周波数(Hz)
全揚程(m)
吸込全揚程(m)
吐出量(L/min)/全揚程(m)
運転揚程(m)
始動揚程(m)
吐出量(L/min)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
69980523NF3-150S2020/20200.15150単相10050/6020-820/16Eモード運転:16(22)、Sモード設定時:18(24)12(18)16
102,000
94,980
104,478(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
69980548NF3-250S2525/25250.25250単相10050/6022-822/26Eモード運転:18(24)、Sモード設定時:22(28)14(20)26
126,000
109,800
120,780(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
69980566NF3-400S2525/25250.4400単相10050/6025-825/33Eモード運転:21(27)、Sモード設定時:26(32)17(23)33
188,000
179,800
197,780(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
69980584NF3-400S22525/25250.4400単相20050/6025-825/33Eモード運転:21(27)、Sモード設定時:26(32)17(23)33
200,000
199,800
219,780(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
69980602NF3-400T2525/25250.75750三相20050/6025-825/33Eモード運転:21(27)、Sモード設定時:26(32)17(23)33
188,000
179,800
197,780(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
69980627NF3-750S23232/32320.75750単相20050/6028-828/50Eモード運転:24(30)、Sモード設定時:29.5(35.5)20(26)50
215,000
199,800
219,780(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
69980645NF3-7503232/32320.75750三相20050/6028-828/50Eモード運転:24(30)、Sモード設定時:29.5(35.5)20(26)50
203,000
199,800
219,780(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1につき¥5,000/税込¥5,500
離島数量1につき¥5,000/税込¥5,500
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 69980523
2022-06-02
用途: 屋上受水槽の圧力不足
ウチ・ダ・サン建設業・工事業

すえ置き場タイプで取り替え商品として最適でした。接続も簡易で低音で喜ばれました。

1が参考にしています
対象商品 : 69980548
2019-01-26
用途: 農業&樹木への給水
農・林・水産業

早期納入ありがとうがざいます、
旧ポンプと同じ250Wの出力ですが、能力がUpしたように感じます
作りがSUSのようなので寿命が延びるのではと期待しています。

2が参考にしています
対象商品 : 69980523
2020-05-25
用途: 畑の井戸に設置予定
有限会社きりん建設

散水が、足が悪く回るようなので、ホースにていっぺんに散水したいからです。
4度くらい、足をひこじり、散水してます。水はきれいなので、近くに池があるのですが、生活排水が流れて汚れているので、決意したわけです。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ポンプ・送風機・電熱機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする