曜日別特売

ボードマスター 中字丸芯

ボードマスター 中字丸芯 - パイロットボードマスター 中字丸芯 - パイロットボードマスター 中字丸芯 - パイロットボードマスター 中字丸芯 - パイロットボードマスター 中字丸芯 - パイロットボードマスター 中字丸芯 - パイロットボードマスター 中字丸芯 - パイロット
(8件のレビュー)

インクの濃さ、消しやすさ、豊富なペン先(丸芯・平芯)、最初から最後まで安定した筆跡に定評のある”ボードマスター”。
インクが濃いため遠くからでもハッキリ見え、豊富なカラーバリエーションで様々な用途に対応。
アルコール系溶剤で、匂いもきつくなく長時間ストレス少なくご使用いただけます。
インクカートリッジ式、ペン先交換も可能で、経済的(エコフレンドリー)かつ時間の節約(タイパ)ができるヘビーユーザーにこそ使ってほしいホワイトボードマーカー。
パイロットのホワイトボードマーカーで1番人気商品。使用頻度の高いシーンで活躍する1本目に最適なボードマーカー。
※極太のペン先用意はございません。
※ボードマスターペン先各種共通の交換カートリッジとなります。

用途
ホワイトボード(非浸透面)への書き、消し
教育現場、オフィス、塾、ご家庭、飲食店、工場、筆談
替芯P-WMTIP-9L詰め替えインクP-WMRF8線幅(mm)2.3線の太さ中字全長(mm)135エコマーク認定認定方式キャップ式、カートリッジ式最大径(Φmm)24インクアルコール系顔料インキグリーン購入法適合商品タイプ交換式本体エコマーク認定番号17 112 231繰り返し・詰め替え対応内容量1本
注意
※本商品は日本国内での使用を想定しているため、海外での使用または海外への販売を目的とした方への販売はいたしかねます。
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
インク色
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
69992974WMBM-12L-Bブラック
150
129
142(税込)
当日出荷
69992983WMBM-12L-Rレッド
150
129
142(税込)
当日出荷
69992992WMBM-12L-Lブルー
150
129
142(税込)
当日出荷
69993008WMBM-12L-Gグリーン
150
129
142(税込)
当日出荷
69993017WMBM-12L-Oオレンジ
150
129
142(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:8
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 69993008
2023-12-13
用途: 書写(ホワイトボード)
北海道手稲養護学校教育・研究機関

安くて便利。いつでもすっきり、くっきりホワイトボードに書ける。替えインクもあるのでさらに便利です。

対象商品 : 69992983
2023-06-06
用途: 事務所のホワイトボード
株式会社丸紅住宅資材製造業

とてもエコです。書きやすくてカートリッジ式なので字がかすんできたりしません。また芯だけの交換もできるのでうっかりキャップを閉め忘れてカチカチになった時も芯の交換で元通りでした。

対象商品 : 69992974
2023-03-30
用途: カレンダー用
農・林・水産業

カレンダーに予定を書き込むために購入しました。太字の方が遠くから見やすいけれど、たくさん書けないので、中字にしました。太字と同じカートリッジが使えるのが助かります。

対象商品 : 69992974
2022-03-13
用途: 学生への授業
教育・研究機関

書きやすく、文字がはっきりと見やすいので愛用しております。
ただ、インクが無くなるのが非常に早く数時間の授業で1本使い切ってしまうことも多いので、インクがもっと保てばと願っております。

対象商品 : 69992983
2022-02-10
用途: 事務所ホワイトボード用
鉱業

替え芯の取り扱いがなくなったのでしぶしぶ本体を購入。本体には満足です。

対象商品 : 69992974
2020-06-10
用途: 思ったより細い
なちゅまんワールドレベリング農・林・水産業

中字ですが、思ったよりも細かったです。
細字といったほうが適正かな??
ちなみに、この商品は使っているうちにペン先が柔らかくなってきて
字の太さが増してきます。(それはそれで使いやすいですが)

1が参考にしています
対象商品 : 69992974
2019-06-10
用途: ホワイトボード筆記

他社製品を使用していたときはホワイトボードに字が残るのは仕方のないこととあきらめていましたが、こちらの商品に替えたところ書き味もよく、残りもなく快適に使わせて頂いております。

対象商品 : 69992974
2018-01-17
用途: ホワイトボードに書きます
教育・研究機関

これの先代マーカーを約2.5年使いました。まだ使えそうですが、そろそろ新しいものをと考えた時、経験上やっぱりこれが一番と同じものを買いました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ホワイトボード」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする