明治機械製作所
圧縮機本体
一段圧縮機の本体は各種機器への組込用、あるいは定置型用としてご使用いただけます。
BN形は低圧での使用に最適で出力に比較し吐出し空気量が多く、また低騒音タイプです。
種類
低騒音
溝数
2
運転方式
連続運転
最高圧力(MPa[kgf/cm
2
])
0.69(7)
使用油
CO-68
溝の形
A
管径
(吐出)Rp1/2
プーリ外径(mm)
325
内容量
1台
注意
※車上渡し商品となります。
※トラック上からの荷降ろし、建物内への搬入及び開梱作業は行えません。
※据付及び、取り付けも、お客様にて御願いします。
※個人宅(個人名)への配送不可商品となります。
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(kg)
形式
吐出空気量(L/min)
定格出力(kW[PS])
回転速度
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
70057426
GEO-4.5C
31
GE-33CS
450
3.3(4.5)
1700mm
-1
¥
209,000
¥
149,800
¥
164,780
(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
70057487
GEO-2D
25
GE-15ES
200
1.5(2)
1260mm
-1
¥
134,000
¥
88,980
¥
97,878
(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
70057496
GEO-3D
31
GE-22DS
305
2.2(3)
985mm
-1
¥
207,000
¥
149,800
¥
164,780
(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
2,200
/
税込
¥
2,420
沖縄地方
数量1につき
¥
5,000
~
/
税込
¥
5,500
~
離島
数量1につき
¥
5,000
~
/
税込
¥
5,500
~