曜日別特売

有線LAN アダプタ USB2.0 USBハブ付 3ポート ケーブル長 30cm EU RoHS指令準拠(10物質)

有線LAN アダプタ USB2.0 USBハブ付 3ポート ケーブル長 30cm EU RoHS指令準拠(10物質) - エレコム
(1件のレビュー)

有線LANポートが無く、USBポートも不足しがちな薄型パソコンに最適なUSB2.0 LANアダプター USBハブ付です。
USB2.0ポートを3ポート搭載しています。
付属のCD-ROMまたは、WEBダウンロードによって、ドライバーソフトをインストールし、使用することが可能です。 Windows 8.1以降では、ドライバーをインストールすることなく、USBポートに接続するだけで使用可能です。
本製品のMACアドレスを変更できるソフト「MACアドレスチェンジャー」(当社ホームページよりダウンロード)を使用することで、オフィスなどの予め登録されたMACアドレスのみ通信可能な環境でも、本製品を利用可能です。(Windowsのみ対応)
ケーブルの長さは、USBハブに他の製品を接続しやすい30cmです。

用途
有線LANポートがないパソコンでも、ネットワークに接続したいときに最適です。
USBポートが少ないパソコンにも便利なUSBハブ付き。
有線LANポートが無い薄型パソコンに最適なUSB2.0 LANアダプターです。
持ち運びにも便利です。
規格
有線規格:IEEE802.3(10BASE-T)/IEEE802.3u(100BASE-TX)/IEEE802.3x(Flow Control)
USBアップストリームポート:USB2.0/1.1
USBダウンストリームポート:USB2.0/1.1
仕様
USBアップストリームポートアクセス速度(理論値):USB2.0 ハイスピード/480Mbps、USB1.1 フルスピード/12Mbps
対応ソフト:MACアドレスチェンジャー
インターフェース
USBアップストリームポート:Type-A(オス)×1ポート
USBダウンストリームポート:Type-A(メス)×3ポート
伝送速度(Mbps)10/100(理論値)付属品マニュアル、CD1枚材質プラスチック質量(g)約51ポート数LAN:1、USB:3消費電力(W)1.65電源USBバスパワー対応OSWindows 10(32bit/64bit)/Windows 8.1(32bit/64bit)/Windows 7 (32bit/64bit)(SP1)、macOS 10.12/Mac OS X 10.11/Mac OS X 10.10 ※Windows10/8.1はドライバレス対応入力電圧(V)DC5対応機種USBポート(Type-A)を搭載したWindowsパソコン、Intel社製CPUを搭載したMac外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)79×53×15(ケーブル部分を除く)消費電流(mA)約330 (USBバスパワー含まず)コネクタRJ-45(Auto MDI/MDI-X)×1ポート、Auto-Negotiation対応取得規格VCCI class BUSBケーブル長(cm)約30(コネクター部分除く)動作温度(℃)0~40動作湿度(%)85以下(ただし結露なきこと)供給電流(mA)USBダウンストリーム:3ポート合計 約170mA以内(各ポート 約70mA未満)RoHS指令(10物質対応)対応アクセス方式CSMA/CD対応プロトコルIPv4、IPv6変換タイプUSB-LAN内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
69994252EDC-FUA2H-Bブラック
2,290
取扱い終了
69994268EDC-FUA2H-Wホワイト
2,290
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 69994252
2022-01-20
用途: タブレットに付けて使用します
株式会社セーコウ

タブレットなどで有線LANをつなぎたい時に使用しますが、USBの口が3つもあり、ケーブルも長いので助かります。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

無線LAN・ネットワーク機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする