曜日別特売

オイルフリー圧縮機本体

オイルフリー圧縮機本体 - 明治機械製作所

オイルフリーだから油分を含まないクリーンエアが得られます。
また排出ドレンにも油分が含まれないので処理が容易です。
オイル点検や給油作業が不要です。
シリンダカバーの冷却フィンを高くし、外気との接触面積を大きくし冷却効果を高めました。
ピストンピンに熱が伝わりにくい構造の為、ピストンからの熱影響が少なく、ニードルベアリングへの温度上昇を抑えます。
【エアーコンプレッサーメンテナンスサービス】について
サービスの概要はこちらからご確認ください。
サービスに関する問合せはこちらのフォームから。

内容量1台
注意
※車上渡し商品となります。
※トラック上からの荷降ろし、建物内への搬入及び開梱作業は行えません。
※据付及び、取り付けも、お客様にて御願いします。
※個人宅(個人名)への配送不可商品となります。
全14種類を絞り込む
吐出空気量(L/min)
定格出力(kW[PS])
14種類すべて表示中
注文コード
品番
吐出空気量(L/min)
定格出力(kW[PS])
質量(kg)
運転方式
回転速度
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
70057575BFOP-151651.5(2)28断続運転880mm-1
283,000
199,800
219,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
70057618BFOP-374053.7(5)53断続運転850mm-1
463,000
329,800
362,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
70057636BFOP-556055.5(7.5)70断続運転860mm-1
629,000
399,800
439,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
70057654BFOP-110128011(15)105断続運転900mm-1
1,170,000
769,800
846,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
70057663BFOP-758757.5(10)80断続運転915mm-1
1,010,000
659,800
725,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
70057672BFOU-110128011(15)105連続運転900mm-1
1,170,000
769,800
846,780(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
70057688BFOU-75(P)8757.5(10)80連続運転915mm-1
1,010,000
659,800
725,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
70057724BFOP-08750.75(1)28断続運転980mm-1
189,000
119,800
131,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
70057478BF-04A35/400.4(1/2)15.4断続運転1445/1740mm-1
155,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
70057584BFOU-151651.5(2)28連続運転880mm-1
283,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
70057593BFOP-222402.2(3)40.5断続運転650mm-1
372,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
70057602BFOU-222402.2(3)40.5連続運転650mm-1
372,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
70057627BFOU-374053.7(5)53連続運転850mm-1
463,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
70057645BFOU-556055.5(7.5)70連続運転860mm-1
629,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき¥2,000~/税込¥2,200~
沖縄地方数量1につき¥5,500~/税込¥6,050~
離島数量1につき¥5,500~/税込¥6,050~
コンプレッサー メンテナンスサービス
点検・修理までトータルサポート 見積無料 各種メーカー対応 お問合せはこちら
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

圧縮減容機の種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/659/
2022-09-15

コンプレッサー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする