曜日別特売

軽便式エンジンコンプレッサ

軽便式エンジンコンプレッサ - 明治機械製作所

【エアーコンプレッサーメンテナンスサービス】について
サービスの概要はこちらからご確認ください。
サービスに関する問合せはこちらのフォームから。

使用油CO-68内容量1台
注意
※車上渡し商品となります。
※トラック上からの荷降ろし、建物内への搬入及び開梱作業は行えません。
※据付及び、取り付けも、お客様にて御願いします。
※個人宅(個人名)への配送不可商品となります。
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
吐出空気量(L/min)
定格出力(kW[PS])
タンク容量(L)
質量(kg)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
70057532GE-22DS305-1077
453,000
319,800
351,780(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
70057548GE-33CS450-19109
558,000
399,800
439,780(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
70057733GE-15ES200-1071
358,000
279,800
307,780(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
70057557GKEH-22E2153150187
535,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
70057566GKEH-37AE3805213234
665,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき¥3,800~/税込¥4,180~
沖縄地方数量1につき¥8,000~/税込¥8,800~
離島数量1につき¥8,000~/税込¥8,800~
コンプレッサー メンテナンスサービス
点検・修理までトータルサポート 見積無料 各種メーカー対応 お問合せはこちら
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

コンプレッサー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする