中圧小型汎用エンジンコンプレッサ

中圧小型汎用エンジンコンプレッサ - 明治機械製作所

1.37MPaの中圧専用コンプレッサ。タイヤの充気・脱着、ガソリンスタンド等に適しています。
連続使用に最適な運転制御方式。高効率2段圧縮機搭載。 安全ベルトガード付き。
【エアーコンプレッサーメンテナンスサービス】について
サービスの概要はこちらからご確認ください。
サービスに関する問合せはこちらのフォームから。

用途タイヤの充気・脱着、ガソリンスタンド・整備工場等に適します。エンジンタイプ水冷ディーゼル運転制御方式アンローダ式制御圧力(MPa[kgf/cm2])1.18~1.37(12~14)空気取出口(B)G1/4×1、Rc1/2×1圧縮機BT-37オイル量(L)1.36/0.94内容量1台
注意
※車上渡し商品となります。
※トラック上からの荷降ろし、建物内への搬入及び開梱作業は行えません。
※据付及び、取り付けも、お客様にて御願いします。
※個人宅(個人名)への配送不可商品となります。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
潤滑方式
吐出空気量(L/min)
制御圧力(MPa)
定格出力(kW[PS])
タンク容量(L)
質量(kg)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
75461506GKEH-37CYE給油式3801.375213304
1,300,000
899,800
989,780(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
70057715GKEH-37BYE-380-5213304
990,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき¥20,000/税込¥22,000
沖縄地方数量1につき¥18,000/税込¥19,800
離島数量1につき¥21,000/税込¥23,100
コンプレッサー メンテナンスサービス
点検・修理までトータルサポート 見積無料 各種メーカー対応 お問合せはこちら
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
70057715GKEH-37BYE75461506GKEH-37CYEGKEH-37BYE 中圧小型汎用エンジンコンプレッサ 明治機械製作所 75461506中圧小型汎用エンジンコンプレッサ明治機械製作所1台
899,800
税込989,780
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

コンプレッサー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする