明治機械製作所
オイルフリーハンディコンプレッサ
【エアーコンプレッサーメンテナンスサービス】について
サービスの概要は
こちら
からご確認ください。
サービスに関する問合せはこちらの
フォーム
から。
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
450×317×363
運転制御方式
インバータ方式
空気取出口(B)
(一般圧)標準クイックジョイント×2、(高圧)高圧クイックジョイント×2
取出し可能圧力(MPa[kgf/cm
2
])
(一般圧)0~1.1、(高圧)0.5~2.5
内容量
1台
注意
※車上渡し商品となります。
※トラック上からの荷降ろし、建物内への搬入及び開梱作業は行えません。
※据付及び、取り付けも、お客様にて御願いします。
※個人宅(個人名)への配送不可商品となります。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
吐出空気量(L/min)
制御圧力(MPa)
定格出力(kW[PS])
電圧(V)
騒音レベル(dB(A))
タンク容量(L)
質量(kg)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
70057742
SIRE WHITE
(0.7MPa時)145、(0.2MPa時)102
(通常)3.2~4.2/(パワフル)3.8~4.2/(低速)3.2~4.2
1.25
単相100(50/60Hz)
(通常)62/(パワフル)62/(低速)59
9
13
¥
259,000
¥
199,800
¥
219,780
(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
1,400
/
税込
¥
1,540
沖縄地方
数量1につき
¥
4,000
/
税込
¥
4,400
離島
数量1につき
¥
4,000
/
税込
¥
4,400
もっと見る