曜日別特売

低圧小型汎用コンプレッサ

低圧小型汎用コンプレッサ - 明治機械製作所

【エアーコンプレッサーメンテナンスサービス】について
サービスの概要はこちらからご確認ください。
サービスに関する問合せはこちらのフォームから。

種類小型運転制御方式断続運転制御圧力(MPa[kgf/cm2])0.59~0.69(6~7)使用油CO-100内容量1台
注意
※車上渡し商品となります。
※トラック上からの荷降ろし、建物内への搬入及び開梱作業は行えません。
※据付及び、取り付けも、お客様にて御願いします。
※個人宅(個人名)への配送不可商品となります。
全6種類を絞り込む
吐出空気量(L/min)
定格出力(kW[PS])
電圧(V)
タンク容量(L)
6種類すべて表示中
注文コード
品番
吐出空気量(L/min)
定格出力(kW[PS])
電圧(V)
騒音レベル(dB(A))
タンク容量(L)
質量(kg)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
70057794LW-37 5P(IE3 50HZ)5103.7(5)三相20067138242
693,000
499,800
549,780(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
70057803LW-37 6P(IE3 60HZ)5103.7(5)三相200/22067138242
693,000
499,800
549,780(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
70057812LW-75 5P(IE3 50HZ)11007.5(10)三相20075254383
1,101,000
789,800
868,780(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
70057828LW-75 6P(IE3 60HZ)11007.5(10)三相200/22075254383
1,101,000
789,800
868,780(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
70057837LW-150 5P(IE3 50HZ)198015(20)三相20076285493
1,995,000
1,398,000
1,537,800(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
70057846LW-150 6P(IE3 60HZ)198015(20)三相200/22076285493
1,995,000
1,398,000
1,537,800(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき¥9,000~/税込¥9,900~
沖縄地方数量1につき¥15,000~/税込¥16,500~
離島数量1につき¥15,000~/税込¥16,500~
コンプレッサー メンテナンスサービス
点検・修理までトータルサポート 見積無料 各種メーカー対応 お問合せはこちら
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

コンプレッサー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする