デュアルエアパックス

デュアルエアパックス - 明治機械製作所

【エアーコンプレッサーメンテナンスサービス】について
サービスの概要はこちらからご確認ください。
サービスに関する問合せはこちらのフォームから。

用途静かな作業環境を要求する工場、残業・深夜・休日などのスポットエア作業、MC・レーザー加工機・精密機器の制御エア、サンドブラスト等の石材加工工場、クリーニング・包装機械のエア源、住宅密集地でのエア作業、医療用機器・食品機械のエア源、一般向上・室内のあらゆるエア源空気取出口(B)Rc1×1使用油CO-100内容量1台
注意
※車上渡し商品となります。
※トラック上からの荷降ろし、建物内への搬入及び開梱作業は行えません。
※据付及び、取り付けも、お客様にて御願いします。
※個人宅(個人名)への配送不可商品となります。
全10種類を絞り込む
電圧(V)
10種類すべて表示中
注文コード
品番
吐出空気量(L/min)
定格出力(kW)
電圧(V)
タンク容量(L)
幅(mm)
高さ(mm)
奥行(mm)
質量(kg)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
70057898APK-D220 5P(IE3 50HZ)266022三相200-15051685955725
3,910,000
2,598,000
2,857,800(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
70057907APK-D220 6P(IE3 60HZ)266022三相200/220-15051685955725
3,910,000
2,598,000
2,857,800(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
70057855APK-D44 5P(IE3 50HZ)460--9---331
784,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
70057864APK-D44 6P(IE3 60HZ)460--9---331
784,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
70057873APK-D74 5P(IE3 50HZ)830--9---386
1,053,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
70057882APK-D74 6P(IE3 60HZ)830--9---386
1,053,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
70057916APKH-D44 5P(IE3 50HZ)440--9---350
1,008,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
70057925APKH-D44 6P(IE3 60HZ)440--9---350
1,008,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
70057934APKH-D74 5P(IE3 50HZ)755--9---379
1,288,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
70057943APKH-D74 6P(IE3 60HZ)755--9---379
1,288,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき¥30,000/税込¥33,000
沖縄地方数量1につき¥40,000/税込¥44,000
離島数量1につき¥40,000/税込¥44,000
コンプレッサー メンテナンスサービス
点検・修理までトータルサポート 見積無料 各種メーカー対応 お問合せはこちら
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

コンプレッサー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする