FREE-SLOPE(フリースロープ) 連結用

FREE-SLOPE(フリースロープ) 連結用 - MISUGI(ミスギ)FREE-SLOPE(フリースロープ) 連結用 - MISUGI(ミスギ)FREE-SLOPE(フリースロープ) 連結用 - MISUGI(ミスギ)FREE-SLOPE(フリースロープ) 連結用 - MISUGI(ミスギ)FREE-SLOPE(フリースロープ) 連結用 - MISUGI(ミスギ)FREE-SLOPE(フリースロープ) 連結用 - MISUGI(ミスギ)

先端がゴム製の為、設置場所に傷をつけること無く、どこでも安心して使用できます。
表面の矢印が車椅子の誘導ラインになっており安心です。
耐候性、耐寒性、耐オゾン性、耐老化性に優れてた合成ゴムを使用。
表面には滑り止めとして透明ノンスリップテープが貼り付けてあります。滑り止め効果が無くなってきた場合は、張り替えも可能です。

材質(プレート)PPハニカムコア材+アルミ付属品ボルト3本、ナット3個、ワッシャー6枚、スプリングワッシャー3枚適合段差(cm)5~20内容量1枚
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
耐荷重(kg)
本体質量(kg)
本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
69993035FS-200S300590×7.5×92
120,000
97,980
107,778(税込)
当日出荷
特別運賃
69993044FS-200A300、追加プレート単体で使用する場合:1502.547.5×7.5×92
60,000
49,980
54,978(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

段差プレート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする