ターボデックス

ターボデックス - セキセイターボデックス - セキセイターボデックス - セキセイターボデックス - セキセイ
(2件のレビュー)

50音インデックスで簡単、スピード検索ができる回転式の名刺ホルダー。
ダイアルを360℃回転、検索の素早さに加え便利な50音インデックス付。
スリーブは着脱自由(名刺は両面にセットできます)。
ハンドルストップ機能付(見たい所でピタッと止まります)。

ブラック収納枚数名刺400枚付属品スリーブ(200枚)、インデックス50音(44枚)、アルファベット(26枚)、未整理(1枚)、無地(10枚)材質(脚部)アルミ、(グリップ)ABS、(スリーブ)PP、(インデックス)紙寸法(mm)140×165×190収納寸法(mm)最大54×103内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
69993053TD-1400
7,000
5,898
6,488(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 69993053
2020-10-02
用途: 営業後、名刺管理
建設業・工事業

回転式で探しやすく、無駄な手間の時間が削減できた。

対象商品 : 69993053
2018-09-26
用途: tel等の連絡時に使用
株式会社ササキコーポレーションサービス業

使用に関して一枚ずつの回転がしない為(数枚毎に)に戻したりしなければなりません。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

名刺ホルダー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする