DAIKO(大光電機)
LED内玄関・小型シーリングライト
用途
玄関やプライベートスペースなどに活躍する小型シーリング。人感センサー付もラインナップ。
消費電力(W)
4.4(E26)
光源色
昼白色
材質
プラスチック/乳白
色温度(K)
5000
エネルギー消費効率(Lm/W)
(固有)100
光源寿命
40000時間
光束(Lm)
440
RoHS指令(10物質対応)
対応
演色指数(Ra)
70
電球の種類
LED
内容量
1台
注意
※調光器との併用はできません。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
69994803
DXL-81288C
オープン
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください