バートル
ブルゾン 6001
高品質な日本製リサイクル素材を使用
製品制電JIS T8118適合品
エコマーク・グリーン購入法対応品
優れた耐久性とソフトな着用感
仕様
Phone収納ポケット(右胸)、Dカン、内ポケット(左)、背アームノーフォーク、胸ペンさし(左)、袖ペンポケット(左)、ドットアジャスター(袖カフス)、エコマーク認定番号10 103 002
種別
ブルゾン
エコマーク認定
認定
混率(%)
ポリエステル65、綿35
生地
T/Cエコソフトツイル、制電ケア設計
グリーン購入法
適合
エコマーク認定番号
19103040
内容量
1着
バスケットに入れる
35
件中 1~35件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
サイズ
胸囲(cm)
肩幅(cm)
袖丈(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
70000473
6001
アースグリーン
S
108
46
52
¥
9,700
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
8日以内出荷
返品不可
70000482
6001
アースグリーン
M
112
48
54
¥
9,700
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
8日以内出荷
返品不可
70000498
6001
アースグリーン
L
116
50
56
¥
9,700
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
8日以内出荷
返品不可
70000507
6001
アースグリーン
LL
120
52
58
¥
9,700
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
8日以内出荷
返品不可
70000516
6001
アースグリーン
3L
124
54
60
¥
10,000
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
8日以内出荷
返品不可
70000525
6001
アースグリーン
4L
133
56
60
¥
10,300
¥
5,398
¥
5,938
(税込)
8日以内出荷
返品不可
70000534
6001
アースグリーン
5L
142
58
60
¥
10,600
¥
5,498
¥
6,048
(税込)
8日以内出荷
返品不可
70000543
6001
シェル
S
108
46
52
¥
9,700
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
8日以内出荷
返品不可
70000552
6001
シェル
M
112
48
54
¥
9,700
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
8日以内出荷
返品不可
70000568
6001
シェル
L
116
50
56
¥
9,700
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
8日以内出荷
返品不可
70000577
6001
シェル
LL
120
52
58
¥
9,700
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
8日以内出荷
返品不可
70000586
6001
シェル
3L
124
54
60
¥
10,000
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
8日以内出荷
返品不可
70000595
6001
シェル
4L
133
56
60
¥
10,300
¥
5,398
¥
5,938
(税込)
8日以内出荷
返品不可
70000604
6001
シェル
5L
142
58
60
¥
10,600
¥
5,498
¥
6,048
(税込)
8日以内出荷
返品不可
70000613
6001
ネイビー
S
108
46
52
¥
9,700
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
8日以内出荷
返品不可
70000622
6001
ネイビー
M
112
48
54
¥
9,700
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
8日以内出荷
返品不可
70000638
6001
ネイビー
L
116
50
56
¥
9,700
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
8日以内出荷
返品不可
70000647
6001
ネイビー
LL
120
52
58
¥
9,700
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
8日以内出荷
返品不可
70000656
6001
ネイビー
3L
124
54
60
¥
10,000
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
8日以内出荷
返品不可
70000665
6001
ネイビー
4L
133
56
60
¥
10,300
¥
5,398
¥
5,938
(税込)
8日以内出荷
返品不可
70000674
6001
ネイビー
5L
142
58
60
¥
10,600
¥
5,498
¥
6,048
(税込)
8日以内出荷
返品不可
70000683
6001
ミストブルー
S
108
46
52
¥
9,700
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
8日以内出荷
返品不可
70000692
6001
ミストブルー
M
112
48
54
¥
9,700
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
8日以内出荷
返品不可
70000708
6001
ミストブルー
L
116
50
56
¥
9,700
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
8日以内出荷
返品不可
70000717
6001
ミストブルー
LL
120
52
58
¥
9,700
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
8日以内出荷
返品不可
70000726
6001
ミストブルー
3L
124
54
60
¥
10,000
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
8日以内出荷
返品不可
70000735
6001
ミストブルー
4L
133
56
60
¥
10,300
¥
5,398
¥
5,938
(税込)
8日以内出荷
返品不可
70000744
6001
ミストブルー
5L
142
58
60
¥
10,600
¥
5,498
¥
6,048
(税込)
8日以内出荷
返品不可
70000753
6001
レイブルー
S
108
46
52
¥
9,700
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
8日以内出荷
返品不可
70000762
6001
レイブルー
M
112
48
54
¥
9,700
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
8日以内出荷
返品不可
70000778
6001
レイブルー
L
116
50
56
¥
9,700
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
8日以内出荷
返品不可
70000787
6001
レイブルー
LL
120
52
58
¥
9,700
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
8日以内出荷
返品不可
70000796
6001
レイブルー
3L
124
54
60
¥
10,000
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
8日以内出荷
返品不可
70000805
6001
レイブルー
4L
133
56
60
¥
10,300
¥
5,398
¥
5,938
(税込)
8日以内出荷
返品不可
70000814
6001
レイブルー
5L
142
58
60
¥
10,600
¥
5,498
¥
6,048
(税込)
8日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください