曜日別特売

ジャケット 8031

ジャケット 8031 - バートル

厳選した日本製綿100%チノクロス素材を使用
製品洗い加工によるソフトな着用感と防縮性

生地チノクロス、製品洗い混率(%)綿100仕様Phone収納ループ(右胸)、内ポケット(左)、両脇逆玉ポケット、背アームノーフォーク、袖ペンポケット(左)、胸ペンさし(左)、袖アームタック種別ジャケット内容量1着
注意
※天然素材の為、多少色誤差がございます。
※洗濯、乾燥で多少目が詰まります。洗濯及び乾燥後の収縮率は、お客様の洗濯環境で異なることになります。
※雨や汗で湿った状態での着用は、摩擦による色移りの恐れがありますので、お避けください。
12件中 112各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
色番
胸囲(cm)
肩幅(cm)
袖丈(cm)
着丈(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
700180438031アースグリーンM1112465864
9,000
4,898
5,388(税込)
8日以内出荷
返品不可
700180528031アースグリーンL1116486066
9,000
4,898
5,388(税込)
8日以内出荷
返品不可
700180688031アースグリーンLL1120506268
9,000
4,898
5,388(税込)
8日以内出荷
返品不可
700180778031アースグリーン3L1124526270
9,300
4,998
5,498(税込)
8日以内出荷
返品不可
700180868031アースグリーン4L1130546372
9,600
4,998
5,498(税込)
8日以内出荷
返品不可
700180958031アースグリーン5L1136566372
9,900
4,998
5,498(税込)
8日以内出荷
返品不可
700181048031クーガー4L17130546372
9,600
4,998
5,498(税込)
取扱停止中
返品不可
700181138031クーガー5L17136566372
9,900
4,998
5,498(税込)
取扱停止中
返品不可
700181228031キャメル4L24130546372
9,600
4,998
5,498(税込)
取扱停止中
返品不可
700181388031キャメル5L24136566372
9,900
4,998
5,498(税込)
取扱停止中
返品不可
700181478031シルバー4L5130546372
9,600
4,998
5,498(税込)
取扱停止中
返品不可
700181568031シルバー5L5136566372
9,900
4,998
5,498(税込)
取扱停止中
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

オールシーズン トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする