バートル
長袖シャツ 8035
厳選した日本製綿100%チノクロス素材を使用
製品洗い加工によるソフトな着用感と防縮性
生地
チノクロス、製品洗い
混率(%)
綿100
仕様
Phone収納ポケット(右胸)、脇スリット、背アームノーフォーク、袖ペンポケット(左)、胸ペンさし(左)、袖アームタック
種別
長袖シャツ
袖丈
長袖
内容量
1枚
注意
※天然素材の為、多少色誤差がございます。
※洗濯、乾燥で多少目が詰まります。洗濯及び乾燥後の収縮率は、お客様の洗濯環境で異なることになります。
※雨や汗で湿った状態での着用は、摩擦による色移りの恐れがありますので、お避けください。
バスケットに入れる
12
件中 1~12件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
サイズ
色番
胸囲(cm)
肩幅(cm)
袖丈(cm)
着丈(cm)
ネック(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
70018646
8035
アースグリーン
M
1
110
46
59
73
41
¥
7,800
¥
4,198
¥
4,618
(税込)
8日以内出荷
返品不可
70018655
8035
アースグリーン
L
1
114
48
60
75
42
¥
7,800
¥
4,198
¥
4,618
(税込)
8日以内出荷
返品不可
70018664
8035
アースグリーン
LL
1
118
50
62
78
43
¥
7,800
¥
4,198
¥
4,618
(税込)
8日以内出荷
返品不可
70018673
8035
アースグリーン
3L
1
122
52
63
78
44
¥
8,100
¥
4,098
¥
4,508
(税込)
8日以内出荷
返品不可
70018682
8035
アースグリーン
4L
1
128
54
63
80
46
¥
8,400
¥
4,498
¥
4,948
(税込)
8日以内出荷
返品不可
70018698
8035
アースグリーン
5L
1
134
56
64
81
48
¥
8,700
¥
4,498
¥
4,948
(税込)
8日以内出荷
返品不可
70018707
8035
クーガー
4L
17
128
54
63
80
46
¥
8,400
¥
4,198
¥
4,618
(税込)
取扱停止中
返品不可
70018716
8035
クーガー
5L
17
134
56
64
81
48
¥
8,700
¥
4,498
¥
4,948
(税込)
取扱停止中
返品不可
70018725
8035
キャメル
4L
24
128
54
63
80
46
¥
8,400
¥
4,198
¥
4,618
(税込)
取扱停止中
返品不可
70018734
8035
キャメル
5L
24
134
56
64
81
48
¥
8,700
¥
4,498
¥
4,948
(税込)
取扱停止中
返品不可
70018743
8035
シルバー
4L
5
128
54
63
80
46
¥
8,400
¥
4,198
¥
4,618
(税込)
取扱停止中
返品不可
70018752
8035
シルバー
5L
5
134
56
64
81
48
¥
8,700
¥
4,498
¥
4,948
(税込)
取扱停止中
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください