自重堂
Jawin ストレッチ長袖シャツ 52504
ストレッチ性が高い素材を使用する事で、スリムなシルエットながらストレスのない動きを実現。
こだわりぬいたデザインで着用シーンを選ばない。
上質な光沢感も魅力。
職業別シーン
建設・建築・塗装・内装工事
混率(%)
綿55、ポリエステル45
機能
背当プリント、消臭&抗菌テープ(両脇・両肩)、デザインボタン、左袖ペン差し、メタルクリップ、ポケットファスナーロゴ入りスライダー、Jawinロゴ刺繍、野帳対応
種別
長袖シャツ
生地
ストレッチサテン
RoHS指令(10物質対応)
対応
袖丈
長袖
内容量
1枚
バスケットに入れる
42
件中 1~42件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
サイズ
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
70029462
52504
シャイニーブラック
S
¥
8,500
¥
3,890
¥
4,279
(税込)
翌々日出荷
返品不可
70029478
52504
シャイニーブラック
M
¥
8,500
¥
3,890
¥
4,279
(税込)
翌々日出荷
返品不可
70029487
52504
シャイニーブラック
L
¥
8,500
¥
3,890
¥
4,279
(税込)
翌々日出荷
返品不可
70029496
52504
シャイニーブラック
LL
¥
8,500
¥
3,890
¥
4,279
(税込)
翌々日出荷
返品不可
70029505
52504
シャイニーブラック
EL
¥
8,500
¥
3,990
¥
4,389
(税込)
翌々日出荷
返品不可
70029514
52504
シャイニーブラック
4L
¥
8,500
¥
4,890
¥
5,379
(税込)
翌々日出荷
返品不可
70029523
52504
シャイニーブラック
5L
¥
8,500
¥
4,890
¥
5,379
(税込)
翌々日出荷
返品不可
70029532
52504
ブライトネービー
S
¥
8,500
¥
3,890
¥
4,279
(税込)
翌々日出荷
返品不可
70029548
52504
ブライトネービー
M
¥
8,500
¥
3,890
¥
4,279
(税込)
翌々日出荷
返品不可
70029557
52504
ブライトネービー
L
¥
8,500
¥
3,890
¥
4,279
(税込)
翌々日出荷
返品不可
70029566
52504
ブライトネービー
LL
¥
8,500
¥
3,890
¥
4,279
(税込)
翌々日出荷
返品不可
70029575
52504
ブライトネービー
EL
¥
8,500
¥
3,990
¥
4,389
(税込)
翌々日出荷
返品不可
70029584
52504
ブライトネービー
4L
¥
8,500
¥
4,890
¥
5,379
(税込)
翌々日出荷
返品不可
70029593
52504
ブライトネービー
5L
¥
8,500
¥
4,890
¥
5,379
(税込)
翌々日出荷
返品不可
70029602
52504
パールシルバー
S
¥
8,500
¥
3,890
¥
4,279
(税込)
翌々日出荷
返品不可
70029618
52504
パールシルバー
M
¥
8,500
¥
3,890
¥
4,279
(税込)
翌々日出荷
返品不可
70029627
52504
パールシルバー
L
¥
8,500
¥
3,890
¥
4,279
(税込)
翌々日出荷
返品不可
70029645
52504
パールシルバー
EL
¥
8,500
¥
3,990
¥
4,389
(税込)
翌々日出荷
返品不可
70029654
52504
パールシルバー
4L
¥
8,500
¥
4,890
¥
5,379
(税込)
翌々日出荷
返品不可
70029663
52504
パールシルバー
5L
¥
8,500
¥
4,890
¥
5,379
(税込)
翌々日出荷
返品不可
70029672
52504
キャメルゴールド
S
¥
8,500
¥
3,890
¥
4,279
(税込)
翌々日出荷
返品不可
70029688
52504
キャメルゴールド
M
¥
8,500
¥
3,890
¥
4,279
(税込)
翌々日出荷
返品不可
70029697
52504
キャメルゴールド
L
¥
8,500
¥
3,890
¥
4,279
(税込)
翌々日出荷
返品不可
70029706
52504
キャメルゴールド
LL
¥
8,500
¥
3,890
¥
4,279
(税込)
翌々日出荷
返品不可
70029715
52504
キャメルゴールド
EL
¥
8,500
¥
3,990
¥
4,389
(税込)
翌々日出荷
返品不可
70029724
52504
キャメルゴールド
4L
¥
8,500
¥
4,890
¥
5,379
(税込)
翌々日出荷
返品不可
70029733
52504
キャメルゴールド
5L
¥
8,500
¥
4,890
¥
5,379
(税込)
翌々日出荷
返品不可
70029742
52504
メタリックオリーブ
S
¥
8,500
¥
3,890
¥
4,279
(税込)
翌々日出荷
返品不可
70029758
52504
メタリックオリーブ
M
¥
8,500
¥
3,890
¥
4,279
(税込)
翌々日出荷
返品不可
70029767
52504
メタリックオリーブ
L
¥
8,500
¥
3,890
¥
4,279
(税込)
翌々日出荷
返品不可
70029776
52504
メタリックオリーブ
LL
¥
8,500
¥
3,890
¥
4,279
(税込)
翌々日出荷
返品不可
70029785
52504
メタリックオリーブ
EL
¥
8,500
¥
3,990
¥
4,389
(税込)
翌々日出荷
返品不可
70029794
52504
メタリックオリーブ
4L
¥
8,500
¥
4,890
¥
5,379
(税込)
翌々日出荷
返品不可
70029803
52504
メタリックオリーブ
5L
¥
8,500
¥
4,890
¥
5,379
(税込)
翌々日出荷
返品不可
70029812
52504
プラチナグレー
S
¥
8,500
¥
3,890
¥
4,279
(税込)
翌々日出荷
返品不可
70029828
52504
プラチナグレー
M
¥
8,500
¥
3,890
¥
4,279
(税込)
翌々日出荷
返品不可
70029837
52504
プラチナグレー
L
¥
8,500
¥
3,890
¥
4,279
(税込)
翌々日出荷
返品不可
70029846
52504
プラチナグレー
LL
¥
8,500
¥
3,890
¥
4,279
(税込)
翌々日出荷
返品不可
70029855
52504
プラチナグレー
EL
¥
8,500
¥
3,990
¥
4,389
(税込)
翌々日出荷
返品不可
70029864
52504
プラチナグレー
4L
¥
8,500
¥
4,890
¥
5,379
(税込)
翌々日出荷
返品不可
70029873
52504
プラチナグレー
5L
¥
8,500
¥
4,890
¥
5,379
(税込)
翌々日出荷
返品不可
70029636
52504
パールシルバー
LL
¥
8,500
¥
3,890
¥
4,279
(税込)
取扱停止中
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください