自重堂
Jawin 防寒ジャンパー 58600
(1件のレビュー)
シームレス加工と幾何学柄でデザイン性と機能性を両立。
普段着感覚で着用できるカジュアルテイスト防寒。
混率(%)
表地/ポリエステル100、裏地/メッシュ(表面ポリウレタンラミネート)、中綿220g(アベレージ)
仕様
右身頃内ポケット、背ネーム、左身頃内側ペン差し、ワンポイント
種別
ジャンパー
生地
高密度タフタ
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1着
バスケットに入れる
15
件中 1~15件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
サイズ
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
70029882
58600
ネービー
M
¥
8,200
¥
4,290
¥
4,719
(税込)
翌々日出荷
返品不可
70029898
58600
ネービー
L
¥
8,200
¥
4,290
¥
4,719
(税込)
翌々日出荷
返品不可
70029907
58600
ネービー
LL
¥
8,200
¥
4,290
¥
4,719
(税込)
翌々日出荷
返品不可
70029916
58600
ネービー
EL
¥
8,200
¥
4,290
¥
4,719
(税込)
翌々日出荷
返品不可
70029925
58600
ネービー
4L
¥
8,200
¥
4,290
¥
4,719
(税込)
翌々日出荷
返品不可
70029934
58600
アーミーグリーン
M
¥
8,200
¥
4,290
¥
4,719
(税込)
翌々日出荷
返品不可
70029943
58600
アーミーグリーン
L
¥
8,200
¥
4,290
¥
4,719
(税込)
翌々日出荷
返品不可
70029952
58600
アーミーグリーン
LL
¥
8,200
¥
4,290
¥
4,719
(税込)
翌々日出荷
返品不可
70029968
58600
アーミーグリーン
EL
¥
8,200
¥
4,290
¥
4,719
(税込)
翌々日出荷
返品不可
70029977
58600
アーミーグリーン
4L
¥
8,200
¥
4,290
¥
4,719
(税込)
翌々日出荷
返品不可
70029986
58600
ブラック
M
¥
8,200
¥
4,290
¥
4,719
(税込)
翌々日出荷
返品不可
70029995
58600
ブラック
L
¥
8,200
¥
4,290
¥
4,719
(税込)
翌々日出荷
返品不可
70030004
58600
ブラック
LL
¥
8,200
¥
4,290
¥
4,719
(税込)
翌々日出荷
返品不可
70030013
58600
ブラック
EL
¥
8,200
¥
4,290
¥
4,719
(税込)
翌々日出荷
返品不可
70030022
58600
ブラック
4L
¥
8,200
¥
4,290
¥
4,719
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください