曜日別特売

Z-DRAGON ノータックカーゴパンツ 71402

Z-DRAGON ノータックカーゴパンツ 71402 - 自重堂Z-DRAGON ノータックカーゴパンツ 71402 - 自重堂Z-DRAGON ノータックカーゴパンツ 71402 - 自重堂Z-DRAGON ノータックカーゴパンツ 71402 - 自重堂Z-DRAGON ノータックカーゴパンツ 71402 - 自重堂Z-DRAGON ノータックカーゴパンツ 71402 - 自重堂Z-DRAGON ノータックカーゴパンツ 71402 - 自重堂Z-DRAGON ノータックカーゴパンツ 71402 - 自重堂
(2件のレビュー)

丈夫でソフトな着心地のT/C素材。
刺し子を施し機能性とデザイン性に富んだ新シリーズ。

混率(%)ポリエステル65、綿35職業別シーン鉄工・金属・機械製造、建設・建築・塗装・内装工事機能消臭&抗菌テープ、カラビナループ、ワンポイント(カーゴポケット)、刺し子、帯電防止素材使用種別ノータックカーゴパンツ股下(cm)78生地ツイルRoHS指令(10物質対応)対応内容量1本
全55種類を絞り込む
ウエスト(cm)
55種類すべて表示中
注文コード
品番
ウエスト(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
7003085371402オリーブ73
6,500
2,990
3,289(税込)
翌々日出荷
返品不可
7003086271402オリーブ76
6,500
2,990
3,289(税込)
翌々日出荷
返品不可
7003087871402オリーブ79
6,500
2,990
3,289(税込)
翌々日出荷
返品不可
7003088771402オリーブ82
6,500
2,990
3,289(税込)
翌々日出荷
返品不可
7003089671402オリーブ85
6,500
2,990
3,289(税込)
翌々日出荷
返品不可
7003090571402オリーブ88
6,500
2,990
3,289(税込)
翌々日出荷
返品不可
7003091471402オリーブ91
6,500
2,990
3,289(税込)
翌々日出荷
返品不可
7003092371402オリーブ96
6,500
2,990
3,289(税込)
翌々日出荷
返品不可
7003093271402オリーブ101
6,500
2,990
3,289(税込)
翌々日出荷
返品不可
7003094871402オリーブ106
6,500
2,990
3,289(税込)
翌々日出荷
返品不可
7003095771402オリーブ112
6,500
2,990
3,289(税込)
翌々日出荷
返品不可
7003096671402ネービー73
6,500
2,990
3,289(税込)
翌々日出荷
返品不可
7003097571402ネービー76
6,500
2,990
3,289(税込)
翌々日出荷
返品不可
7003099371402ネービー82
6,500
2,990
3,289(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年4月中旬
7003100271402ネービー85
6,500
2,990
3,289(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年3月12日
7003101871402ネービー88
6,500
2,990
3,289(税込)
翌々日出荷
返品不可
7003102771402ネービー91
6,500
2,990
3,289(税込)
翌々日出荷
返品不可
7003103671402ネービー96
6,500
2,990
3,289(税込)
翌々日出荷
返品不可
7003104571402ネービー101
6,500
2,990
3,289(税込)
翌々日出荷
返品不可
7003105471402ネービー106
6,500
2,990
3,289(税込)
翌々日出荷
7003106371402ネービー112
6,500
2,990
3,289(税込)
翌々日出荷
返品不可
7003107271402シルバー73
6,500
2,990
3,289(税込)
翌々日出荷
返品不可
7003108871402シルバー76
6,500
2,990
3,289(税込)
翌々日出荷
返品不可
7003109771402シルバー79
6,500
2,990
3,289(税込)
翌々日出荷
返品不可
7003110671402シルバー82
6,500
2,990
3,289(税込)
翌々日出荷
返品不可
7003111571402シルバー85
6,500
2,990
3,289(税込)
翌々日出荷
返品不可
7003112471402シルバー88
6,500
2,990
3,289(税込)
翌々日出荷
返品不可
7003113371402シルバー91
6,500
2,990
3,289(税込)
翌々日出荷
返品不可
7003114271402シルバー96
6,500
2,990
3,289(税込)
翌々日出荷
返品不可
7003115871402シルバー101
6,500
2,990
3,289(税込)
翌々日出荷
返品不可
7003116771402シルバー106
6,500
2,990
3,289(税込)
翌々日出荷
返品不可
7003117671402シルバー112
6,500
2,990
3,289(税込)
翌々日出荷
返品不可
7003118571402シックブラック73
6,500
2,990
3,289(税込)
翌々日出荷
返品不可
7003119471402シックブラック76
6,500
2,990
3,289(税込)
翌々日出荷
返品不可
7003120371402シックブラック79
6,500
2,990
3,289(税込)
翌々日出荷
返品不可
7003121271402シックブラック82
6,500
2,990
3,289(税込)
翌々日出荷
返品不可
7003122871402シックブラック85
6,500
2,990
3,289(税込)
翌々日出荷
返品不可
7003123771402シックブラック88
6,500
2,990
3,289(税込)
翌々日出荷
返品不可
7003124671402シックブラック91
6,500
2,990
3,289(税込)
翌々日出荷
返品不可
7003125571402シックブラック96
6,500
2,990
3,289(税込)
翌々日出荷
返品不可
7003126471402シックブラック101
6,500
2,990
3,289(税込)
翌々日出荷
返品不可
7003127371402シックブラック106
6,500
2,990
3,289(税込)
翌々日出荷
返品不可
7003128271402シックブラック112
6,500
2,990
3,289(税込)
翌々日出荷
返品不可
7003129871402キャメル73
6,500
2,990
3,289(税込)
翌々日出荷
返品不可
7003130771402キャメル76
6,500
2,990
3,289(税込)
翌々日出荷
返品不可
7003131671402キャメル79
6,500
2,990
3,289(税込)
翌々日出荷
返品不可
7003132571402キャメル82
6,500
2,990
3,289(税込)
翌々日出荷
返品不可
7003133471402キャメル85
6,500
2,990
3,289(税込)
翌々日出荷
返品不可
7003134371402キャメル88
6,500
2,990
3,289(税込)
翌々日出荷
返品不可
7003135271402キャメル91
6,500
2,990
3,289(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 70030914
2020-09-04
用途: 配線作業時、2輪運転時。
製造業

ポリエステルが多いせいかごわついた肌触り、ストレッチ性もないのでかがんだ時などに腰回りやひざ周りが窮屈感がある、蒸れやすい、腰前のポケットが小さめで手が入れいくく使いづらい。

対象商品 : 70031203
2018-12-04
用途: 内装工事
建設業・工事業

後で気がついたのですが、ポケットが綻びていたので残念です。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

オールシーズン ボトムス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする