曜日別特売

Z-DRAGON 製品制電ジャンパー 71500

Z-DRAGON 製品制電ジャンパー 71500 - 自重堂Z-DRAGON 製品制電ジャンパー 71500 - 自重堂Z-DRAGON 製品制電ジャンパー 71500 - 自重堂Z-DRAGON 製品制電ジャンパー 71500 - 自重堂Z-DRAGON 製品制電ジャンパー 71500 - 自重堂Z-DRAGON 製品制電ジャンパー 71500 - 自重堂Z-DRAGON 製品制電ジャンパー 71500 - 自重堂Z-DRAGON 製品制電ジャンパー 71500 - 自重堂
(3件のレビュー)

丈夫でソフトな着心地のT/C素材。
あらゆる現場に対応する帯電防止 JIS T8118適合ウェア。

職業別シーン精密機械・電子機器製造、鉄工・金属・機械製造、運送・倉庫混率(%)ポリエステル65、綿35機能背ネーム、携帯電話収納ポケット、内ポケット、左袖ペン差し、左胸二重ポケット、ワンポイント(左袖)、消臭&抗菌テープ(両脇・両肩)、アクションプリーツ、帯電防止素材使用、野帳対応種別ジャンパー生地ツイルRoHS指令(10物質対応)対応内容量1着
40件中 140各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
7003140471500ネービーSS
7,700
3,590
3,949(税込)
翌々日出荷
返品不可
7003141371500ネービーS
7,700
3,590
3,949(税込)
翌々日出荷
7003142271500ネービーM
7,700
3,590
3,949(税込)
当日出荷
7003143871500ネービーL
7,700
3,590
3,949(税込)
当日出荷
7003144771500ネービーLL
7,700
3,590
3,949(税込)
当日出荷
7003145671500ネービーEL
7,700
3,690
4,059(税込)
翌々日出荷
返品不可
7003146571500ネービー4L
7,700
4,390
4,829(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年4月10日
7003147471500ネービー5L
7,700
4,390
4,829(税込)
翌々日出荷
返品不可
7003148371500アイボリーSS
7,700
3,590
3,949(税込)
翌々日出荷
返品不可
7003149271500アイボリーS
7,700
3,590
3,949(税込)
翌々日出荷
返品不可
7003150871500アイボリーM
7,700
3,590
3,949(税込)
翌々日出荷
返品不可
7003151771500アイボリーL
7,700
3,590
3,949(税込)
翌々日出荷
返品不可
7003152671500アイボリーLL
7,700
3,590
3,949(税込)
翌々日出荷
返品不可
7003153571500アイボリーEL
7,700
3,690
4,059(税込)
翌々日出荷
返品不可
7003154471500アイボリー4L
7,700
4,390
4,829(税込)
翌々日出荷
返品不可
7003155371500アイボリー5L
7,700
4,390
4,829(税込)
翌々日出荷
7003156271500シルバーSS
7,700
3,590
3,949(税込)
翌々日出荷
返品不可
7003157871500シルバーS
7,700
3,590
3,949(税込)
翌々日出荷
返品不可
7003158771500シルバーM
7,700
3,590
3,949(税込)
翌々日出荷
返品不可
7003159671500シルバーL
7,700
3,590
3,949(税込)
翌々日出荷
返品不可
7003160571500シルバーLL
7,700
3,590
3,949(税込)
翌々日出荷
返品不可
7003161471500シルバーEL
7,700
3,690
4,059(税込)
翌々日出荷
返品不可
7003162371500シルバー4L
7,700
4,390
4,829(税込)
翌々日出荷
返品不可
7003163271500シルバー5L
7,700
4,390
4,829(税込)
翌々日出荷
返品不可
7003164871500シックブラックSS
7,700
3,590
3,949(税込)
翌々日出荷
返品不可
7003165771500シックブラックS
7,700
3,590
3,949(税込)
翌々日出荷
返品不可
7003166671500シックブラックM
7,700
3,590
3,949(税込)
翌々日出荷
返品不可
7003167571500シックブラックL
7,700
3,590
3,949(税込)
欠品中
出荷予定:2026年3月27日
7003168471500シックブラックLL
7,700
3,590
3,949(税込)
翌々日出荷
返品不可
7003169371500シックブラックEL
7,700
3,690
4,059(税込)
翌々日出荷
7003170271500シックブラック4L
7,700
4,390
4,829(税込)
翌々日出荷
返品不可
7003171871500シックブラック5L
7,700
4,390
4,829(税込)
翌々日出荷
返品不可
7003172771500キャメルSS
7,700
3,590
3,949(税込)
翌々日出荷
返品不可
7003173671500キャメルS
7,700
3,590
3,949(税込)
翌々日出荷
返品不可
7003174571500キャメルM
7,700
3,590
3,949(税込)
翌々日出荷
返品不可
7003175471500キャメルL
7,700
3,590
3,949(税込)
翌々日出荷
返品不可
7003176371500キャメルLL
7,700
3,590
3,949(税込)
翌々日出荷
返品不可
7003177271500キャメルEL
7,700
3,690
4,059(税込)
翌々日出荷
返品不可
7003178871500キャメル4L
7,700
4,390
4,829(税込)
翌々日出荷
返品不可
7003179771500キャメル5L
7,700
4,390
4,829(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年4月5日
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2024-11-01
用途: 弊社作業マンに使用
Cosmos Tech Mongol LLC医療・福祉・介護関連業

デザインなど完璧です。
作業し易くて便利です。
今回の会社の従業員に満足させています。

対象商品 : 70031413
2022-02-21
用途: 倉庫内作業
株式会社双羽産業自動車・二輪車・自転車関連業

静電気防止機能があり、パソコンの作業で助かりました。

対象商品 : 70031754
2019-11-19
用途: サーバーメンテナンス
教育・研究機関

当方、身長167cm標準の上体型の女性です。普段、Tシャツは男性用Mサイズを着ていますが、アウターでデザイン細身なのでワンサイズ上のLサイズで購入しました。
私にはジッパーも普通に閉められるくらいには余裕がありますが、お腹周りのふくよかな方は2サイズくらい上を買ったほうがいいかもしれません。
袖丈もちょうどよい感じでした。キャメルだと作業着感がなくていいですね。デザイン細身な割にアームホールが楽なので、普段着としても楽に使えそうです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

オールシーズン トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする