自重堂
Z-DRAGON 製品制電ノータックカーゴパンツ 71502
丈夫でソフトな着心地のT/C素材。
あらゆる現場に対応する帯電防止 JIS T8118適合ウェア。
混率(%)
ポリエステル65、綿35
職業別シーン
精密機械・電子機器製造、鉄工・金属・機械製造、運送・倉庫
機能
消臭&抗菌テープ、カラビナループ、ワンポイント(後ろポケット)、帯電防止素材使用
種別
ノータックカーゴパンツ
生地
ツイル
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1本
バスケットに入れる
65
件中 1~50件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
ウエスト(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
70032454
71502
ネービー
70
¥
6,500
¥
2,990
¥
3,289
(税込)
翌々日出荷
返品不可
70032463
71502
ネービー
73
¥
6,500
¥
2,990
¥
3,289
(税込)
翌々日出荷
返品不可
70032472
71502
ネービー
76
¥
6,500
¥
2,990
¥
3,289
(税込)
翌々日出荷
返品不可
70032488
71502
ネービー
79
¥
6,500
¥
2,990
¥
3,289
(税込)
翌々日出荷
返品不可
70032497
71502
ネービー
82
¥
6,500
¥
2,990
¥
3,289
(税込)
翌々日出荷
返品不可
70032506
71502
ネービー
85
¥
6,500
¥
2,990
¥
3,289
(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年4月上旬
70032515
71502
ネービー
88
¥
6,500
¥
2,990
¥
3,289
(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年4月中旬
70032524
71502
ネービー
91
¥
6,500
¥
2,990
¥
3,289
(税込)
翌々日出荷
返品不可
70032533
71502
ネービー
96
¥
6,500
¥
2,990
¥
3,289
(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年4月上旬
70032542
71502
ネービー
101
¥
6,500
¥
2,990
¥
3,289
(税込)
翌々日出荷
返品不可
70032558
71502
ネービー
106
¥
6,500
¥
2,990
¥
3,289
(税込)
翌々日出荷
返品不可
70032567
71502
アイボリー
70
¥
6,500
¥
2,990
¥
3,289
(税込)
翌々日出荷
返品不可
70032576
71502
アイボリー
73
¥
6,500
¥
2,990
¥
3,289
(税込)
翌々日出荷
返品不可
70032585
71502
アイボリー
76
¥
6,500
¥
2,990
¥
3,289
(税込)
翌々日出荷
返品不可
70032594
71502
アイボリー
79
¥
6,500
¥
2,990
¥
3,289
(税込)
翌々日出荷
返品不可
70032603
71502
アイボリー
82
¥
6,500
¥
2,990
¥
3,289
(税込)
翌々日出荷
返品不可
70032612
71502
アイボリー
85
¥
6,500
¥
2,990
¥
3,289
(税込)
翌々日出荷
返品不可
70032628
71502
アイボリー
88
¥
6,500
¥
2,990
¥
3,289
(税込)
翌々日出荷
返品不可
70032637
71502
アイボリー
91
¥
6,500
¥
2,990
¥
3,289
(税込)
翌々日出荷
返品不可
70032646
71502
アイボリー
96
¥
6,500
¥
2,990
¥
3,289
(税込)
翌々日出荷
返品不可
70032655
71502
アイボリー
101
¥
6,500
¥
2,990
¥
3,289
(税込)
翌々日出荷
返品不可
70032664
71502
アイボリー
106
¥
6,500
¥
2,990
¥
3,289
(税込)
翌々日出荷
返品不可
70032673
71502
シルバー
70
¥
6,500
¥
2,990
¥
3,289
(税込)
翌々日出荷
返品不可
70032682
71502
シルバー
73
¥
6,500
¥
2,990
¥
3,289
(税込)
翌々日出荷
返品不可
70032698
71502
シルバー
76
¥
6,500
¥
2,990
¥
3,289
(税込)
翌々日出荷
返品不可
70032707
71502
シルバー
79
¥
6,500
¥
2,990
¥
3,289
(税込)
翌々日出荷
返品不可
70032716
71502
シルバー
82
¥
6,500
¥
2,990
¥
3,289
(税込)
翌々日出荷
返品不可
70032725
71502
シルバー
85
¥
6,500
¥
2,990
¥
3,289
(税込)
翌々日出荷
返品不可
70032734
71502
シルバー
88
¥
6,500
¥
2,990
¥
3,289
(税込)
翌々日出荷
70032743
71502
シルバー
91
¥
6,500
¥
2,990
¥
3,289
(税込)
翌々日出荷
返品不可
70032752
71502
シルバー
96
¥
6,500
¥
2,990
¥
3,289
(税込)
翌々日出荷
返品不可
70032768
71502
シルバー
101
¥
6,500
¥
2,990
¥
3,289
(税込)
翌々日出荷
返品不可
70032777
71502
シルバー
106
¥
6,500
¥
2,990
¥
3,289
(税込)
翌々日出荷
返品不可
70032786
71502
シックブラック
70
¥
6,500
¥
2,990
¥
3,289
(税込)
翌々日出荷
返品不可
70032795
71502
シックブラック
73
¥
6,500
¥
2,990
¥
3,289
(税込)
翌々日出荷
返品不可
70032804
71502
シックブラック
76
¥
6,500
¥
2,990
¥
3,289
(税込)
翌々日出荷
返品不可
70032813
71502
シックブラック
79
¥
6,500
¥
2,990
¥
3,289
(税込)
翌々日出荷
返品不可
70032822
71502
シックブラック
82
¥
6,500
¥
2,990
¥
3,289
(税込)
翌々日出荷
返品不可
70032838
71502
シックブラック
85
¥
6,500
¥
2,990
¥
3,289
(税込)
翌々日出荷
返品不可
70032847
71502
シックブラック
88
¥
6,500
¥
2,990
¥
3,289
(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年4月3日
70032856
71502
シックブラック
91
¥
6,500
¥
2,990
¥
3,289
(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年4月3日
70032865
71502
シックブラック
96
¥
6,500
¥
2,990
¥
3,289
(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年4月3日
70032874
71502
シックブラック
101
¥
6,500
¥
2,990
¥
3,289
(税込)
翌々日出荷
返品不可
70032883
71502
シックブラック
106
¥
6,500
¥
2,990
¥
3,289
(税込)
翌々日出荷
返品不可
70032892
71502
キャメル
70
¥
6,500
¥
2,990
¥
3,289
(税込)
翌々日出荷
返品不可
70032908
71502
キャメル
73
¥
6,500
¥
2,990
¥
3,289
(税込)
翌々日出荷
返品不可
70032917
71502
キャメル
76
¥
6,500
¥
2,990
¥
3,289
(税込)
翌々日出荷
返品不可
70032926
71502
キャメル
79
¥
6,500
¥
2,990
¥
3,289
(税込)
翌々日出荷
返品不可
70032935
71502
キャメル
82
¥
6,500
¥
2,990
¥
3,289
(税込)
翌々日出荷
返品不可
70032944
71502
キャメル
85
¥
6,500
¥
2,990
¥
3,289
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
1
2
次へ