曜日別特売

Z-DRAGON 製品制電レディースパンツ 71506

Z-DRAGON 製品制電レディースパンツ 71506 - 自重堂Z-DRAGON 製品制電レディースパンツ 71506 - 自重堂Z-DRAGON 製品制電レディースパンツ 71506 - 自重堂Z-DRAGON 製品制電レディースパンツ 71506 - 自重堂Z-DRAGON 製品制電レディースパンツ 71506 - 自重堂Z-DRAGON 製品制電レディースパンツ 71506 - 自重堂Z-DRAGON 製品制電レディースパンツ 71506 - 自重堂Z-DRAGON 製品制電レディースパンツ 71506 - 自重堂

丈夫でソフトな着心地のT/C素材。
あらゆる現場に対応する帯電防止 JIS T8118適合ウェア。

混率(%)ポリエステル65、綿35職業別シーン精密機械・電子機器製造、鉄工・金属・機械製造、運送・倉庫機能消臭&抗菌テープ、マルチポケット、カラビナループ、ワンポイント(後ろポケット)、帯電防止素材使用種別パンツ股下(cm)75生地ツイルRoHS指令(10物質対応)対応内容量1本
注意
※商品に表示しているウエストサイズは、ウエストヌード寸法(お客様ご自身のウエストの一番細い部分)で、商品自体のサイズ(実際に商品を測った時の寸法は)は、商品に表示してあるサイズよりも大きくなっています。
全60種類を絞り込む
ウエスト(cm)
60種類すべて表示中
注文コード
品番
ウエスト(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
7003310271506ネービー72
6,200
2,890
3,179(税込)
翌々日出荷
返品不可
7003311871506ネービー74
6,200
2,890
3,179(税込)
翌々日出荷
返品不可
7003312771506ネービー77
6,200
2,890
3,179(税込)
翌々日出荷
7003313671506ネービー80
6,200
2,890
3,179(税込)
翌々日出荷
返品不可
7003314571506ネービー83
6,200
2,890
3,179(税込)
翌々日出荷
返品不可
7003315471506ネービー86
6,200
2,890
3,179(税込)
翌々日出荷
返品不可
7003316371506ネービー89
6,200
2,890
3,179(税込)
翌々日出荷
返品不可
7003317271506ネービー94
6,200
2,990
3,289(税込)
翌々日出荷
返品不可
7003318871506ネービー99
6,200
2,990
3,289(税込)
翌々日出荷
返品不可
7003319771506ネービー104
6,200
2,990
3,289(税込)
翌々日出荷
返品不可
7003320671506ネービー109
6,200
2,990
3,289(税込)
翌々日出荷
返品不可
7003321571506ネービー114
6,200
2,990
3,289(税込)
翌々日出荷
返品不可
7003322471506アイボリー72
6,200
2,890
3,179(税込)
翌々日出荷
返品不可
7003323371506アイボリー74
6,200
2,890
3,179(税込)
翌々日出荷
返品不可
7003324271506アイボリー77
6,200
2,890
3,179(税込)
翌々日出荷
返品不可
7003325871506アイボリー80
6,200
2,890
3,179(税込)
翌々日出荷
返品不可
7003326771506アイボリー83
6,200
2,890
3,179(税込)
翌々日出荷
返品不可
7003327671506アイボリー86
6,200
2,890
3,179(税込)
翌々日出荷
返品不可
7003328571506アイボリー89
6,200
2,890
3,179(税込)
翌々日出荷
返品不可
7003329471506アイボリー94
6,200
2,990
3,289(税込)
翌々日出荷
返品不可
7003330371506アイボリー99
6,200
2,990
3,289(税込)
翌々日出荷
返品不可
7003331271506アイボリー104
6,200
2,990
3,289(税込)
翌々日出荷
返品不可
7003332871506アイボリー109
6,200
2,990
3,289(税込)
翌々日出荷
返品不可
7003333771506アイボリー114
6,200
2,990
3,289(税込)
翌々日出荷
返品不可
7003334671506シルバー72
6,200
2,890
3,179(税込)
翌々日出荷
返品不可
7003335571506シルバー74
6,200
2,890
3,179(税込)
翌々日出荷
返品不可
7003336471506シルバー77
6,200
2,890
3,179(税込)
翌々日出荷
返品不可
7003337371506シルバー80
6,200
2,890
3,179(税込)
翌々日出荷
返品不可
7003338271506シルバー83
6,200
2,890
3,179(税込)
翌々日出荷
返品不可
7003339871506シルバー86
6,200
2,890
3,179(税込)
翌々日出荷
返品不可
7003340771506シルバー89
6,200
2,890
3,179(税込)
翌々日出荷
返品不可
7003341671506シルバー94
6,200
2,990
3,289(税込)
翌々日出荷
返品不可
7003342571506シルバー99
6,200
2,990
3,289(税込)
翌々日出荷
返品不可
7003343471506シルバー104
6,200
2,990
3,289(税込)
翌々日出荷
返品不可
7003344371506シルバー109
6,200
2,990
3,289(税込)
翌々日出荷
返品不可
7003345271506シルバー114
6,200
2,990
3,289(税込)
翌々日出荷
返品不可
7003346871506シックブラック72
6,200
2,890
3,179(税込)
翌々日出荷
返品不可
7003347771506シックブラック74
6,200
2,890
3,179(税込)
翌々日出荷
返品不可
7003348671506シックブラック77
6,200
2,890
3,179(税込)
翌々日出荷
返品不可
7003349571506シックブラック80
6,200
2,890
3,179(税込)
翌々日出荷
返品不可
7003350471506シックブラック83
6,200
2,890
3,179(税込)
翌々日出荷
返品不可
7003351371506シックブラック86
6,200
2,890
3,179(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年4月10日
7003352271506シックブラック89
6,200
2,890
3,179(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年9月上旬
7003353871506シックブラック94
6,200
2,990
3,289(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年4月10日
7003354771506シックブラック99
6,200
2,990
3,289(税込)
翌々日出荷
返品不可
7003355671506シックブラック104
6,200
2,990
3,289(税込)
翌々日出荷
返品不可
7003356571506シックブラック109
6,200
2,990
3,289(税込)
翌々日出荷
返品不可
7003357471506シックブラック114
6,200
2,990
3,289(税込)
翌々日出荷
返品不可
7003358371506キャメル72
6,200
2,890
3,179(税込)
翌々日出荷
返品不可
7003359271506キャメル74
6,200
2,890
3,179(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

オールシーズン ボトムス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする