自重堂
Z-DRAGON 製品制電レディースカーゴパンツ 71516
丈夫でソフトな着心地のT/C素材。
あらゆる現場に対応する帯電防止 JIS T8118適合ウェア。
混率(%)
ポリエステル65、綿35
職業別シーン
精密機械・電子機器製造、鉄工・金属・機械製造、運送・倉庫
機能
消臭&抗菌テープ、カラビナループ、ワンポイント(後ろポケット)、帯電防止素材使用
種別
カーゴパンツ
股下(cm)
75
生地
ツイル
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1本
注意
※商品に表示しているウエストサイズは、ウエストヌード寸法(お客様ご自身のウエストの一番細い部分)で、商品自体のサイズ(実際に商品を測った時の寸法は)は、商品に表示してあるサイズよりも大きくなっています。
全60種類を絞り込む
色
選択してください
アイボリー
キャメル
シックブラック
シルバー
ネービー
ウエスト(cm)
選択してください
72
74
77
80
83
86
89
94
99
104
109
114
60種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
色
ウエスト(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
70033705
71516
ネービー
72
¥
6,500
¥
2,990
¥
3,289
(税込)
翌々日出荷
返品不可
70033714
71516
ネービー
74
¥
6,500
¥
2,990
¥
3,289
(税込)
翌々日出荷
返品不可
70033723
71516
ネービー
77
¥
6,500
¥
2,990
¥
3,289
(税込)
翌々日出荷
返品不可
70033732
71516
ネービー
80
¥
6,500
¥
2,990
¥
3,289
(税込)
翌々日出荷
返品不可
70033748
71516
ネービー
83
¥
6,500
¥
2,990
¥
3,289
(税込)
翌々日出荷
返品不可
70033757
71516
ネービー
86
¥
6,500
¥
2,990
¥
3,289
(税込)
翌々日出荷
返品不可
70033766
71516
ネービー
89
¥
6,500
¥
2,990
¥
3,289
(税込)
翌々日出荷
返品不可
70033775
71516
ネービー
94
¥
6,500
¥
2,990
¥
3,289
(税込)
翌々日出荷
返品不可
70033784
71516
ネービー
99
¥
6,500
¥
2,990
¥
3,289
(税込)
翌々日出荷
返品不可
70033793
71516
ネービー
104
¥
6,500
¥
2,990
¥
3,289
(税込)
翌々日出荷
返品不可
70033802
71516
ネービー
109
¥
6,500
¥
2,990
¥
3,289
(税込)
翌々日出荷
返品不可
70033818
71516
ネービー
114
¥
6,500
¥
2,990
¥
3,289
(税込)
翌々日出荷
返品不可
70033827
71516
アイボリー
72
¥
6,500
¥
2,990
¥
3,289
(税込)
翌々日出荷
返品不可
70033836
71516
アイボリー
74
¥
6,500
¥
2,990
¥
3,289
(税込)
翌々日出荷
返品不可
70033845
71516
アイボリー
77
¥
6,500
¥
2,990
¥
3,289
(税込)
翌々日出荷
返品不可
70033854
71516
アイボリー
80
¥
6,500
¥
2,990
¥
3,289
(税込)
翌々日出荷
返品不可
70033863
71516
アイボリー
83
¥
6,500
¥
2,990
¥
3,289
(税込)
翌々日出荷
返品不可
70033872
71516
アイボリー
86
¥
6,500
¥
2,990
¥
3,289
(税込)
翌々日出荷
返品不可
70033888
71516
アイボリー
89
¥
6,500
¥
2,990
¥
3,289
(税込)
翌々日出荷
返品不可
70033897
71516
アイボリー
94
¥
6,500
¥
2,990
¥
3,289
(税込)
翌々日出荷
返品不可
70033906
71516
アイボリー
99
¥
6,500
¥
2,990
¥
3,289
(税込)
翌々日出荷
返品不可
70033915
71516
アイボリー
104
¥
6,500
¥
2,990
¥
3,289
(税込)
翌々日出荷
返品不可
70033924
71516
アイボリー
109
¥
6,500
¥
2,990
¥
3,289
(税込)
翌々日出荷
返品不可
70033933
71516
アイボリー
114
¥
6,500
¥
2,990
¥
3,289
(税込)
翌々日出荷
返品不可
70033942
71516
シルバー
72
¥
6,500
¥
2,990
¥
3,289
(税込)
翌々日出荷
返品不可
70033958
71516
シルバー
74
¥
6,500
¥
2,990
¥
3,289
(税込)
翌々日出荷
返品不可
70033967
71516
シルバー
77
¥
6,500
¥
2,990
¥
3,289
(税込)
翌々日出荷
返品不可
70033976
71516
シルバー
80
¥
6,500
¥
2,990
¥
3,289
(税込)
翌々日出荷
返品不可
70033985
71516
シルバー
83
¥
6,500
¥
2,990
¥
3,289
(税込)
翌々日出荷
返品不可
70033994
71516
シルバー
86
¥
6,500
¥
2,990
¥
3,289
(税込)
翌々日出荷
返品不可
70034003
71516
シルバー
89
¥
6,500
¥
2,990
¥
3,289
(税込)
翌々日出荷
返品不可
70034012
71516
シルバー
94
¥
6,500
¥
2,990
¥
3,289
(税込)
翌々日出荷
返品不可
70034028
71516
シルバー
99
¥
6,500
¥
2,990
¥
3,289
(税込)
翌々日出荷
返品不可
70034037
71516
シルバー
104
¥
6,500
¥
2,990
¥
3,289
(税込)
翌々日出荷
返品不可
70034046
71516
シルバー
109
¥
6,500
¥
2,990
¥
3,289
(税込)
翌々日出荷
返品不可
70034055
71516
シルバー
114
¥
6,500
¥
2,990
¥
3,289
(税込)
翌々日出荷
返品不可
70034064
71516
シックブラック
72
¥
6,500
¥
2,990
¥
3,289
(税込)
翌々日出荷
返品不可
70034073
71516
シックブラック
74
¥
6,500
¥
2,990
¥
3,289
(税込)
翌々日出荷
返品不可
70034082
71516
シックブラック
77
¥
6,500
¥
2,990
¥
3,289
(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年4月10日
70034098
71516
シックブラック
80
¥
6,500
¥
2,990
¥
3,289
(税込)
翌々日出荷
返品不可
70034107
71516
シックブラック
83
¥
6,500
¥
2,990
¥
3,289
(税込)
翌々日出荷
返品不可
70034116
71516
シックブラック
86
¥
6,500
¥
2,990
¥
3,289
(税込)
翌々日出荷
70034125
71516
シックブラック
89
¥
6,500
¥
2,990
¥
3,289
(税込)
翌々日出荷
返品不可
70034134
71516
シックブラック
94
¥
6,500
¥
2,990
¥
3,289
(税込)
翌々日出荷
返品不可
70034143
71516
シックブラック
99
¥
6,500
¥
2,990
¥
3,289
(税込)
翌々日出荷
70034152
71516
シックブラック
104
¥
6,500
¥
2,990
¥
3,289
(税込)
翌々日出荷
返品不可
70034168
71516
シックブラック
109
¥
6,500
¥
2,990
¥
3,289
(税込)
翌々日出荷
返品不可
70034177
71516
シックブラック
114
¥
6,500
¥
2,990
¥
3,289
(税込)
翌々日出荷
返品不可
70034186
71516
キャメル
72
¥
6,500
¥
2,990
¥
3,289
(税込)
翌々日出荷
返品不可
70034195
71516
キャメル
74
¥
6,500
¥
2,990
¥
3,289
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
1
2
次へ