曜日別特売

Z-DRAGON プルオーバー 78000

Z-DRAGON プルオーバー 78000 - 自重堂Z-DRAGON プルオーバー 78000 - 自重堂Z-DRAGON プルオーバー 78000 - 自重堂Z-DRAGON プルオーバー 78000 - 自重堂Z-DRAGON プルオーバー 78000 - 自重堂Z-DRAGON プルオーバー 78000 - 自重堂Z-DRAGON プルオーバー 78000 - 自重堂Z-DRAGON プルオーバー 78000 - 自重堂
(1件のレビュー)

裏地にフリースを使用し軽くて暖かく、手軽に着用できるプルオーバー。
アウターとしてだけでなくインサレーション(中間着)としても活躍する一着。

混率(%)表地/ポリエステル100、胴裏地/フリース、袖裏地/タフタ仕様背ネーム、左袖ロゴプリント、背中反射プリント、ワンポイント、左袖ペン差し、反射パイピング種別プルオーバー生地ダイヤリップRoHS指令(10物質対応)対応内容量1点
全18種類を絞り込む
サイズ
18種類すべて表示中
注文コード
品番
サイズ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
7003430878000ブラックM
5,500
2,790
3,069(税込)
翌々日出荷
返品不可
7003431778000ブラックL
5,500
2,790
3,069(税込)
翌々日出荷
返品不可
7003432678000ブラックLL
5,500
2,790
3,069(税込)
当日出荷
7003433578000ブラックEL
5,500
2,790
3,069(税込)
当日出荷
7003434478000ブラック4L
5,500
2,790
3,069(税込)
翌々日出荷
返品不可
7003435378000ブラック5L
5,500
2,790
3,069(税込)
翌々日出荷
返品不可
7003436278000シルバーカモフラM
5,500
2,790
3,069(税込)
翌々日出荷
返品不可
7003437878000シルバーカモフラL
5,500
2,790
3,069(税込)
翌々日出荷
返品不可
7003438778000シルバーカモフラLL
5,500
2,790
3,069(税込)
翌々日出荷
返品不可
7003439678000シルバーカモフラEL
5,500
2,790
3,069(税込)
翌々日出荷
返品不可
7003440578000シルバーカモフラ4L
5,500
2,790
3,069(税込)
翌々日出荷
返品不可
7003441478000シルバーカモフラ5L
5,500
2,790
3,069(税込)
翌々日出荷
返品不可
7003442378000ブラックカモフラM
5,500
2,790
3,069(税込)
翌々日出荷
返品不可
7003443278000ブラックカモフラL
5,500
2,790
3,069(税込)
翌々日出荷
返品不可
7003444878000ブラックカモフラLL
5,500
2,790
3,069(税込)
翌々日出荷
返品不可
7003445778000ブラックカモフラEL
5,500
2,790
3,069(税込)
6日以内出荷
返品不可
7003446678000ブラックカモフラ4L
5,500
2,790
3,069(税込)
翌々日出荷
返品不可
7003447578000ブラックカモフラ5L
5,500
2,790
3,069(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-06-17
用途: 車両整備時
ホンダ札幌販売自動車・二輪車・自転車関連業

167cmで通常Mサイズで大丈夫な私ですが、窮屈で1~2サイズUPじゃないと駄目でした。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

秋冬 トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする