ブルゾン 81250

ブルゾン 81250 - 自重堂ブルゾン 81250 - 自重堂ブルゾン 81250 - 自重堂ブルゾン 81250 - 自重堂ブルゾン 81250 - 自重堂ブルゾン 81250 - 自重堂ブルゾン 81250 - 自重堂ブルゾン 81250 - 自重堂
(4件のレビュー)

豊富なカラー展開とサイズ展開で様々なシーンに対応できるカラーブルゾン。

混率(%)ポリエステル100仕様背ネーム、内ポケット、総裏メッシュ、左袖ペン差し、内側ペン差し、背中ベンチレーション種別ブルゾン生地タフタRoHS指令(10物質対応)対応内容量1着
90件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
7003520281250ブルーSS
4,100
1,890
2,079(税込)
翌々日出荷
返品不可
7003521881250ブルーS
4,100
1,890
2,079(税込)
翌々日出荷
返品不可
7003526381250ブルー4L
3,500
2,390
2,629(税込)
翌々日出荷
返品不可
7003527281250ブルー5L
3,500
2,390
2,629(税込)
翌々日出荷
返品不可
7003529781250ネービーSS
4,100
1,890
2,079(税込)
翌々日出荷
返品不可
7003530681250ネービーS
4,100
1,890
2,079(税込)
翌々日出荷
返品不可
7003538581250グリーンSS
4,100
1,890
2,079(税込)
翌々日出荷
返品不可
7003539481250グリーンS
4,100
1,890
2,079(税込)
翌々日出荷
返品不可
7003540381250グリーンM
4,100
1,890
2,079(税込)
翌々日出荷
返品不可
7003544681250グリーン4L
3,500
2,390
2,629(税込)
翌々日出荷
返品不可
7003545581250グリーン5L
3,500
2,390
2,629(税込)
翌々日出荷
返品不可
7003547381250シルバーSS
4,100
1,890
2,079(税込)
翌々日出荷
返品不可
7003556881250ホワイトSS
4,100
1,890
2,079(税込)
翌々日出荷
返品不可
7003557781250ホワイトS
4,100
1,890
2,079(税込)
翌々日出荷
返品不可
7003565681250レッドSS
4,100
1,890
2,079(税込)
翌々日出荷
7003570881250レッドEL
4,600
1,990
2,189(税込)
翌々日出荷
返品不可
7003571781250レッド4L
3,500
2,390
2,629(税込)
翌々日出荷
返品不可
7003572681250レッド5L
3,500
2,390
2,629(税込)
翌々日出荷
返品不可
7003573581250レッド6L
3,500
2,390
2,629(税込)
翌々日出荷
返品不可
7003574481250ブラックSS
4,100
1,890
2,079(税込)
翌々日出荷
返品不可
7003583281250イエローSS
4,100
1,890
2,079(税込)
翌々日出荷
返品不可
7003584881250イエローS
4,100
1,890
2,079(税込)
翌々日出荷
返品不可
7003587581250イエローLL
4,100
1,890
2,079(税込)
翌々日出荷
返品不可
7003588481250イエローEL
4,600
1,990
2,189(税込)
3日以内出荷
返品不可
7003590281250イエロー5L
3,500
2,390
2,629(税込)
翌々日出荷
返品不可
7003597281250オレンジEL
4,600
1,990
2,189(税込)
翌々日出荷
返品不可
7003598881250オレンジ4L
3,500
2,390
2,629(税込)
翌々日出荷
返品不可
7003601581250ロイヤルブルーSS
4,100
1,890
2,079(税込)
翌々日出荷
返品不可
7003602481250ロイヤルブルーS
4,100
1,890
2,079(税込)
翌々日出荷
7003606781250ロイヤルブルーEL
4,600
1,990
2,189(税込)
翌々日出荷
返品不可
7003522781250ブルーM
4,100
取扱い終了
7003523681250ブルーL
4,100
取扱い終了
7003524581250ブルーLL
4,100
取扱い終了
7003525481250ブルーEL
4,600
取扱い終了
7003528881250ブルー6L
3,500
取扱い終了
7003531581250ネービーM
4,100
取扱い終了
7003532481250ネービーL
4,100
取扱い終了
7003533381250ネービーLL
4,100
取扱い終了
7003534281250ネービーEL
4,600
取扱い終了
7003535881250ネービー4L
3,500
取扱い終了
7003536781250ネービー5L
3,500
取扱い終了
7003537681250ネービー6L
3,500
取扱い終了
7003541281250グリーンL
4,100
取扱い終了
7003542881250グリーンLL
4,100
取扱い終了
7003543781250グリーンEL
4,600
取扱い終了
7003546481250グリーン6L
3,500
取扱い終了
7003548281250シルバーS
4,100
取扱い終了
7003549881250シルバーM
4,100
取扱い終了
7003550781250シルバーL
4,100
取扱い終了
7003551681250シルバーLL
4,100
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 70035333
2021-02-26
用途: 制服着用職場であり、昼食等で外出する際に羽織ったり、肌寒い時に使用しています。
エスシーエスピー株式会社サービス業

リーズナブルな価格で社員に貸与出来てね会社も社員にも良い商品と思っています。
色合いは派手さが無く、男女年齢を問わず幅広く使用できるので、少々のストックをもって運用しています。

対象商品 : 70035324
2021-02-23
用途: 作業中の時に使用している
さわやか福祉企業組合サービス業

軽くて、保温性、通気性もあり動きやすい服装重宝しおります

1が参考にしています
対象商品 : 70035367
2020-05-07
用途: 仕事着に
卸売・小売業

私の感覚では2サイズくらい小さめに感じます。商品自体はしっかりとしています。

1が参考にしています
対象商品 : 70035376
2018-11-04
用途: DIY時の作業着

ちゃんとしたメーカー品なので信用して買ったのだが生地が薄くぺらぺらで、またファスナーが一瞬にして壊れた。がっかり。

2が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

オールシーズン トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする