曜日別特売

レインジャケット 83000

レインジャケット 83000 - 自重堂レインジャケット 83000 - 自重堂レインジャケット 83000 - 自重堂レインジャケット 83000 - 自重堂レインジャケット 83000 - 自重堂レインジャケット 83000 - 自重堂レインジャケット 83000 - 自重堂レインジャケット 83000 - 自重堂
(1件のレビュー)

驚異のストレッチレインスーツ。ワーク・スポーツ・アウトドアなど様々なシーンで活躍。

耐水圧(mm)10000混率(%)ポリエステル100機能反射プリント、背中右肩口反射プリント(ロゴ)、ファスナー引手(前、胸ポット)、止水ファスナー(前、胸ポケット)、ファスナー付ポケット(脇ポケット)、ストッパー付ドローコード、フードアジャスター(ロールアップ)、ウイングアーム、ニットストレッチテープ(内側シリコン滑り止め)、袖口アジャスター、目張り加工、野帳対応、フード取り外し不可、ストレッチ生地ストレッチタフタRoHS指令(10物質対応)対応透湿性(g/m2・24hr以上)5000内容量1着
全28種類を絞り込む
サイズ
28種類すべて表示中
注文コード
品番
サイズ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
7003650583000ネービーS
8,800
4,898
5,388(税込)
翌々日出荷
返品不可
7003651483000ネービーM
8,800
4,598
5,058(税込)
翌々日出荷
返品不可
7003652383000ネービーL
8,800
4,898
5,388(税込)
翌々日出荷
返品不可
7003653283000ネービーLL
8,800
4,898
5,388(税込)
翌々日出荷
返品不可
7003654883000ネービーEL
9,300
4,698
5,168(税込)
翌々日出荷
返品不可
7003655783000ネービー4L
オープン
5,698
6,268(税込)
翌々日出荷
返品不可
7003656683000ネービー5L
オープン
5,998
6,598(税込)
翌々日出荷
返品不可
7003657583000ライトグリーンS
8,800
4,598
5,058(税込)
翌々日出荷
返品不可
7003658483000ライトグリーンM
8,800
4,598
5,058(税込)
翌々日出荷
返品不可
7003659383000ライトグリーンL
8,800
4,898
5,388(税込)
翌々日出荷
返品不可
7003660283000ライトグリーンLL
8,800
4,898
5,388(税込)
翌々日出荷
7003661883000ライトグリーンEL
9,300
4,698
5,168(税込)
翌々日出荷
返品不可
7003662783000ライトグリーン4L
オープン
5,698
6,268(税込)
翌々日出荷
返品不可
7003663683000ライトグリーン5L
オープン
5,698
6,268(税込)
翌々日出荷
返品不可
7003664583000レッドS
8,800
4,598
5,058(税込)
翌々日出荷
返品不可
7003665483000レッドM
8,800
4,598
5,058(税込)
翌々日出荷
返品不可
7003666383000レッドL
8,800
4,598
5,058(税込)
翌々日出荷
7003667283000レッドLL
8,800
4,598
5,058(税込)
翌々日出荷
返品不可
7003668883000レッドEL
9,300
4,998
5,498(税込)
翌々日出荷
返品不可
7003669783000レッド4L
オープン
5,698
6,268(税込)
翌々日出荷
返品不可
7003670683000レッド5L
オープン
5,698
6,268(税込)
翌々日出荷
返品不可
7003671583000チャコールグレーS
8,800
4,598
5,058(税込)
翌々日出荷
7003672483000チャコールグレーM
8,800
4,898
5,388(税込)
翌々日出荷
返品不可
7003673383000チャコールグレーL
8,800
4,598
5,058(税込)
翌々日出荷
返品不可
7003674283000チャコールグレーLL
8,800
4,598
5,058(税込)
翌々日出荷
返品不可
7003675883000チャコールグレーEL
9,300
4,698
5,168(税込)
翌々日出荷
返品不可
7003676783000チャコールグレー4L
オープン
5,998
6,598(税込)
翌々日出荷
返品不可
7003677683000チャコールグレー5L
オープン
5,998
6,598(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 70036776
2022-06-08
用途: バイト
不動産業

物はとても満足しています、だいたい2年くらいは使えています、ですがサイズが小さいですね5Lで冬とか中に着込むとパンパンで2枚くらいしか着れません、サイズ記載も胸囲134と書かれていますが、パッケージには126となっています、だよね!って感じですね134センチもあれば中に着込んでも大丈夫なはずですもん。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

レインウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする