自重堂
レインパンツ 83001
(1件のレビュー)
驚異のストレッチレインスーツ。ワーク・スポーツ・アウトドアなど様々なシーンで活躍。
色
ブラック
耐水圧(mm)
10000
混率(%)
ポリエステル100
機能
ストレッチ、目張り加工
生地
ストレッチタフタ
RoHS指令(10物質対応)
対応
透湿性(g/m
2
・24hr以上)
5000
内容量
1本
全7種類を絞り込む
サイズ
選択してください
4L
5L
EL
L
LL
M
S
7種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
サイズ
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
70036785
83001
S
¥
4,400
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
翌々日出荷
返品不可
70036794
83001
M
¥
4,400
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
当日出荷
70036803
83001
L
¥
4,400
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
当日出荷
70036812
83001
LL
¥
4,400
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
当日出荷
70036828
83001
EL
¥
4,900
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
当日出荷
70036837
83001
4L
オープン
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
翌々日出荷
返品不可
70036846
83001
5L
オープン
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください