曜日別特売

マイクロスコープ(モニター付)

マイクロスコープ(モニター付) - ホーザン

最大倍率195倍。高倍率域をメインに幅広い倍率に対応。

倍率27~195×画素数【保存】静止画/動画1920×1080(200万画素)仕様RoHS(6物質)/○セット内容(セット内容 4点)L-860 モニター付カメラ / L-816 ズームレンズ / L-509 ホルダー / L-521 標準ベース有効画素数1920×1080(200万画素)記録媒体SD/SDHCメモリーカード(最大32GB)作動距離(mm)105有効視野(mm)9.2×5.2~1.3×0.7撮像素子1/3" CMOSイメージセンサ液晶モニター11.6型ワイドベース寸法(縦×横)(mm)145×185フレームレート最大30fps内容量1セット
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
70067402L-KIT567
264,000
239,800
263,780(税込)
7日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

マイクロスコープの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/163/
2023-02-09

顕微鏡」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする