ホーザン
マイクロスコープ(PC用)
最大倍率500倍(24インチモニター使用時)。高倍率域をメインに幅広い倍率に対応。
倍率
17~500×
セット内容
(セット内容 6点)L-837 USBカメラ / L-816 ズームレンズ / L-509 ホルダー / L-521 標準ベース / L-711 LEDライト / L-711-1 拡散フィルター
有効画素数
2048X1536(300万画素)
作動距離(mm)
90
有効視野(mm)
9.9×7.4~1.4×1.0
動作環境
Windows 8以降(32bit及び64bit)
コネクタ
(出力)USB2.0
撮像素子
1/3" CMOSイメージセンサ
ベース寸法(縦×横)(mm)
145×185
フレームレート
最大30fps
内容量
1セット
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
70067454
L-KIT572
¥
154,000
¥
139,800
¥
153,780
(税込)
7日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください