ホーザン
マイクロスコープ(PC用)
大きな対象物の高倍率観察に最適なスタンダードモデル。
倍率
17~500×
有効画素数
2048X1536(300万画素)
有効視野(mm)
9.9×7.4~1.4×1.0
フレームレート
最大30fps
撮像素子
1/3" CMOSイメージセンサ
コネクタ
(出力)USB2.0
セット内容
(セット内容 7点)L-837 USBカメラ / L-816 ズームレンズ / L-509 ホルダー / L-523 ロングストレートアーム / L-525 ロングベース / L-711 LEDライト / L-711-1 拡散フィルター
作動距離(mm)
90
動作環境
Windows 8以降(32bit及び64bit)
ベース寸法(縦×横)(mm)
350×450
内容量
1セット
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
有効画素数
作動距離(mm)
フレームレート
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
70067497
L-KIT576
2048X1536(300万画素)
90
最大30fps
¥
181,000
¥
169,800
¥
186,780
(税込)
7日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください