ホーザン
マイクロスコープ(PC用)
低コストで観察が可能。広い視野が必要な方に最適。
倍率
0.9~15×
仕様
RoHS(6物質)/○
セット内容
(セット内容 3点)L-837 USBカメラ / L-600-12 レンズ / L-505 マグネットベース
有効画素数
2048X1536(300万画素)
作動距離(mm)
400~100
有効視野(mm)
188×141~45×34
動作環境
Windows 8以降(32bit及び64bit)
コネクタ
(出力)USB2.0
撮像素子
1/3" CMOSイメージセンサ
フレームレート
最大30fps
内容量
1セット
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
70067515
L-KIT578
¥
69,800
¥
63,980
¥
70,378
(税込)
7日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください