マイクロスコープ(PC用)

マイクロスコープ(PC用) - ホーザン

低コストで観察が可能。最高倍率時でも作動距離250mmを確保可能。

倍率2.7~17×仕様RoHS(6物質)/○セット内容(セット内容 3点)L-837 USBカメラ / L-600-35 レンズ / L-803 フレキシブルアーム有効画素数2048X1536(300万画素)作動距離(mm)400~250有効視野(mm)64×48~40×30動作環境Windows 8以降(32bit及び64bit)コネクタ(出力)USB2.0撮像素子1/3" CMOSイメージセンサフレームレート最大30fps内容量1セット
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
70067524L-KIT579
79,700
67,980
74,778(税込)
7日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

マイクロスコープの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/163/
2023-02-09

顕微鏡」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする