Panasonic(パナソニック)
ホットパネル
(1件のレビュー)
抗菌防カビ
切り忘れ防止機能付(8時間後に自動オフ)
コード長さ(cm)
150
温度(℃)
(表面)高:50
色
ブラウン
スイッチ
電源スイッチ・温度調節ツマミ(入・切)・(1~5)
機能
温度調節機能(1・2・3・4・5)
温度制御
ニッケルサーミスタ
タイマー
8時間後切
内容量
1台
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(kg)
サイズ
定格
本体寸法(mm)
電気代の目安
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
70037704
DC-PK4-T
2
L
280W
約580×1760×6
(1時間)約5.4円
オープン
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
70037713
DC-PK3-T
1.22
M
140W
約430×1200×6
(1時間)約2.7円
オープン
¥
11,900
¥
13,090
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
この商品は地域により配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。